曜日別特売

アルミホイル・ワイド/10インチ

アルミホイル・ワイド/10インチ - KITACO

3.25インチのワイドリムを採用したアルミホイール。120幅サイズのタイヤが装着可能となります。
重星:約1.40kg(ホールレスタイプ1本)
重量:約1.35kg(ホールタイプ1本)
(ノーマル:約1.60kg)
※タイヤは120/70-10サイズが適合します。
※タイヤの装着にはタイヤチューブが必要です。
※ロードコース専用。ダートやモトクロスコースでの使用はできません。

主な適合車種モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(Z50J-19000001-)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03417654509-1014260
12,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする