チョークプランジャーキャップ

チョークプランジャーキャップ - KITACO
(1件のレビュー)
適合キタコ補修部品内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03439266401-0500705
710
709
780(税込)
翌々日出荷
03439275401-0600517
680
679
747(税込)
翌々日出荷
03439284401-0700523
850
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03439284
2019-01-24
用途: メーカーの情報として載せてます。
タル工房自動車・二輪車・自転車関連業

メーカー確認後。
ネジ部分の回答になります。
太さ9.7mm 長さ5.0mm ピッチ1.0mm
取りつけの6角のサイズはM12です
との回答を頂きました。

17が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする