強化クラッチディスクKIT

強化クラッチディスクKIT - KITACO
(3件のレビュー)
主な適合車種
モンキー等
下記、KITACO製クラッチに適合
2ディスクドライブユニット・3ディスクドライブユニット・マニュアルクラッチKIT(2/3ディスクタイプ)用
内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03461736307-1123660
4,000
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03461736
2024-05-28
用途: 組付け後、機能しません、クラッチ切れません
自動車・二輪車・自転車関連業

組付けて、クラッチが切れなくなります。原因は、クラッチディスクの外周の大きさが、フリクションプレートと同じ為、組付けると動かなく成り、クラッチ切れなくなります。
ホンダ純正、部品のクラッチプレートより、1mm~2mm位大きい外周と成っています。
よって、純正部品をガイドに、削って、取り付けると、見事に稼働して、クラッチが切ります。このパーツ交換する時は、必ず、クラッチワイヤー取付る、クラッチアームを50cc用から、70cc用に交換して下さい、50ccのままだと、必要なリフト量が、取れれません
アフターパーツなので、品質の劣化は、有りますね

対象商品 : 03461736
2024-05-02
用途: エンジン組み換え
自動車・二輪車・自転車関連業

当初はもう少し早い納期であったが、本日納期と成った、他注文のガスケットと同時使用予定の為、要約使用可能と、成りました。

対象商品 : 03461736
2018-02-23
用途: クラッチO/H
農・林・水産業

現在まだ使用していないので何とも申しようないのが実状です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする