シャトートレイ 手無

シャトートレイ 手無 - EBM(江部松商事)
材質鋼板・クロームメッキ仕上板厚(mm)0.8内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(mm)
内寸(mm)
サイズ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03683837-355×250310×20014
3,600
2,998
3,298(税込)
当日出荷
03683846-425×310350×24516
4,600
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする