PCリンク時間集計機 電子タイムレコーダー

PCリンク時間集計機 電子タイムレコーダー マックス

タイムカードに印字したデータをパソコンに取り込んで 時給計算までを簡単に行えます。

消費電力(W)(時計表示時)3.6、(印字時)30 ホワイト 印字方式インパクトドット方式 仕様(シフト)4、(外部時報)曜日・時刻の組み合わせで最大16パターン、(印字欄)6欄<出勤・外出・再入・外出・再入・退勤>、(シンボルマーク)チ/遅刻・ソ/早退・ハ/早出・ザ/残業・テ/徹夜退勤・チョッコウ・チョッキ 付属品集計ソフト「楽々勤怠」、USB目盛、電波受信ユニット、壁掛け用ねじ、インクリボン、シフト選択ツール、ER-Sカード(20枚) トラスコ品番470-5041 質量(kg)2.4 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)AC100、50/60Hz 人数集計50名 表示部液晶(バックライト付) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)272×187×130 カードER-S 表示内容日付・曜日・時分・AM/PM 保存温度範囲(℃)-20~60 時計機能水晶発振式(電波時計補正機能付) 印字文字(内容)日付・曜日・時分・シンボルマーク・マシン番号・カード番号・シフト番号・氏名(フリガナ)・使用期間 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03469935 ER-201S2/PC
78,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タイムレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする