#3 ST FITTING ステン

#3 ST FITTING ステン - GOODRIDGE(グッドリッジ)
(3件のレビュー)
内容量1個
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※輸入元欠品時には数カ月の納期を要する場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
035496926001-03C
3,800
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03549692
2021-09-30
用途: メッシュホースの切り詰め

バックステップを交換したら、リアマスターの取付位置が変わったせいでブレーキホースが随分余ってしまい、ホースを買い替えようかとも考えたが、切り詰めて使うことにした。切り詰めたホースはACTIVEのビルドアライン。現車に合わせてカットするので当然ながらジャストの長さのホースが出来る。
ステンメッシュのホースを切るのに特殊工具が必要・・・という書き込みも見られるが、よく切れる鋼線ニッパーがあればきれいに一発で切れるし、フィッティングも問題なく付きます。

1が参考にしています
対象商品 : 03549692
2021-08-03
用途: DIYバイクいじり

クラッチホース製作のために購入、作りはしっかりしていて安心できます。オリーブ付きでした。

1が参考にしています
対象商品 : 03549692
2019-12-26
用途: アルミ製のフィテングに亀裂!!対策として
農・林・水産業

経年劣化によりアルミ製フィテング内部に入っているアルミ製オリーブの腐食により亀裂が発生! 今度は、ステンレス製に交換と思い購入、破損していないバンジョーを流用できるかと思ったのですが形状が違うとわかって追加購入しています。
※フィテングの先端のボルトが回転するのでホースねじれを補正出来るのがこのフィテングのいい所。
・取り付ける際にメッシュホースなどフィテングの先端が回転する程度の力で全体を仮止めして決まったら固定、ホースねじれも簡単に解消できます。
・バンジョー・ボルト/バンジョー/フィテングの長さが違うので仮組を推奨します。(ホースが干渉して奧にあるボルトを締められないなど)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする