曜日別特売

バックステップ FACTOR-X

バックステップ FACTOR-X - GILLES TOOLING

FACTOR-X
ヨーロッパの耐久レースで要求されたスムースな操作性とシンプルな構造、軽量かつ高剛性を持たせたステップです。クイックリリース式のベースプレートにより転倒後のパーツ交換を素早く行うことができます。
また、ステップ位置を3箇所から選択可能です。
軽量&高強度
レースで求められた、適材適所のアルミ材を使用。
・本体 アルミニウム A2017材
・ペグ部 アルミニウム A6082材
TUV規格認定(TUV基準 1500N)
※強度は、TUV基準を超える1700Nでテスト済み。
ヒールプレート
アルミ製を標準装備。オプションでカーボン製有り。
クイックリリース式ベースプレート
耐久レースでは、点灯などで破損した場合に備え、短時間でレースに復帰するため、シンプルで着脱が用意であることが求められます。
選べる3ポジション(ステップ位置を3箇所から選択可能)
例)YZF-R1の場合(純正位置0とした場合)
ポジション 最小2cmUP/3cmBACKから最大3cmUP/3cmBACK
ステップバー
中央、先端、ライディングポジションに合わせて確実なホールド感が得られるステップバーパターン。
複列式ベアリング
高精度なベアリングを使用、滑らかな操作性を実現。
チェンジ(&ブレーキ)
ペダルの位置調整を可能としました。

内容量1セット
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03609908FXR-HD01-BMつや消しBLKHARLEY XR1200/X 08-10
オープン
取扱い終了
返品不可
03609917FXR-HD01-SSILアルマイトHARLEY XR1200/X 08-10
95,000
取扱い終了
返品不可
14667425FXR-Y03-BブラックMT-07(ABS)/MT-07 14-18/XSR700 18(純正マスタースイッチ流用)
オープン
取扱い終了
返品不可
14667434FXR-Y03-BRブラック&レッドMT-07(ABS)/MT-07 14-18/XSR700 18(純正マスタースイッチ流用)
オープン
取扱い終了
返品不可
14667443FXR-Y03-GゴールドMT-07(ABS)/MT-07 14-18/XSR700 18(純正マスタースイッチ流用)
43,000
取扱い終了
返品不可
26019483FXR-Y07-BブラックYZF-R6 17-18
オープン
取扱い終了
返品不可
26019499FXR-Y07-NシルバーYZF-R6 17-18
43,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする