曜日別特売

リペア タイコ (M4イモネジ2コ付属) DIYスロットルワイヤー EVO用

リペア タイコ (M4イモネジ2コ付属) DIYスロットルワイヤー EVO用 - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]リペア タイコ (M4イモネジ2コ付属) DIYスロットルワイヤー EVO用 - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]リペア タイコ (M4イモネジ2コ付属) DIYスロットルワイヤー EVO用 - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
(16件のレビュー)
付属品M4イモネジ2コ長さ(mm)6使用ワイヤー(mm)1.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
036548571060299-4
440
439
483(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03654857
2022-09-30
用途: アクセルワイヤーの遊び調整
Rcycle

アクセルワイヤーが伸びてきていてそろそろ交換せねばと思っていた所これを発見。大変便利な物っがあるもんだと感心。他自転車の変速の太鼓代わりにも使えそう。もうちょい安ければ嬉しい。

対象商品 : 03654857
2022-03-24
用途: 応急用ですが…
その他業種

他車種アクセルワイヤーを流用したところ、ワイヤーインナー長が長く、操作に難がありました。
こちらを使って戻し側のみインナーをカットして、こちらのタイコを使用して仕上げました。
ネジ固定でもそこそこ固定できている感じでしたが、念の為、ステンレスハンダでハンダ付けもしておきました。
ワイヤーをタイコ穴に入れるのが難儀ですね。
私は穴を少し拡大して使用してみました。(ハンダ付け前提で)

2が参考にしています
2021-05-12
用途: 廃盤になったバイクのワイヤーケーブル補修
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクの排気バルブとモーターを繋ぐケーブルが切れて新品を購入って思ったら廃盤で手に入らず。
困った時にこれを見つけてこうにしてみました。
クラッチワイヤーなどと違い、負荷も高くないだろうと思いこれを使って補修してみました。
結果最高!助かりました。
注意点としてはワイヤーを通す穴の精度が良いので、ワイヤーの先端がほつれて無い要注意してください。
通した後、タイコの上下からイモネジで挟むのですが、緩みが心配でしたのでロック剤を塗ってしっかり締め込みました。
今のところ問題なく使えています。

1が参考にしています
対象商品 : 03654857
2021-06-24
用途: バイクのメンテナンス

一般のお店ではなかなか使い勝手のいいものが見つからず、諦めかけていたところ「あった!!」って感じです。問題なく使えています。

対象商品 : 03654857
2020-12-01
用途: バイクのスロットル

メーカーは応急用としているが、スロットルワイヤー用としてなら数年使っていてもスッポ抜けることはないです。
左右からイモネジでワイヤーを中央に締め込めるので安心感があります。
六角レンチ付き、無しを選べるのも○。

1が参考にしています
対象商品 : 03654857
2020-10-16
用途: 緊急用に購入
建設業・工事業

緊急用に購入しました。
まだ使用していませんが作りはさすがブランド品です、使用しない方が良いですが使用したい気持ちになります。

対象商品 : 03654857
2021-06-11
用途: アクセルワイヤー交換
マーク商事株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

結果使用しませんでしたが、製品的に便利ないい商品です。

対象商品 : 03654857
2019-10-22
用途: 旧車のアクセルワイヤー製作
製造業

予想以上に しっかりとした部品でした 長期的な使用に耐えれそうです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする