パール金属
ラクッキング鉄製両手グリルパン
オーブンよりも短時間で調理が可能!グリルで本格調理。グリルだから高温でムラなく火が通り素材の旨みを凝縮。遠赤外線で中からふっくら対流熱で焼き上げる。オール熱源対応。かんたんレシピ付。
サイズ(cm)
20
材質(本体)
鉄
質量(g)
540
表面処理
シリコーン樹脂塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
265×205×45
内容量
1個
関連資料:
レシピ(1.38MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03660658
HB-374
¥2,600
¥
1,698
¥1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください