曜日別特売

セラミックブライトⅡ IH対応フライパン

セラミックブライトⅡ IH対応フライパン - パール金属セラミックブライトⅡ IH対応フライパン - パール金属セラミックブライトⅡ IH対応フライパン - パール金属セラミックブライトⅡ IH対応フライパン - パール金属
(2件のレビュー)

熱伝導性と耐久性に優れたセラミック加工。内面ブラックカラー。金属ヘラ使用可能。オール熱源対応。

材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂適合オール熱源(ガスコンロ、IH、シーズヒーター、ハロゲンヒーター、エンクロヒーター、ラジエントヒーター表面処理内面:瀬田ミック塗膜加工/外面:焼付け塗装耐熱温度(℃)150(フェノール樹脂)内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03661078HB-704720
2,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
03661087HB-704826
3,300
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
03661096HB-704928
3,200
取扱い終了
返品不可
03661105HB-705024
2,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03661096
2017-01-17
用途: 調理
その他業種

使用初回よりこびりつき、2週間ほどで全く使用に耐えなくなった。安い商品とはいえ、この品質。この商品は絶対に買うべきではない。

1が参考にしています
対象商品 : 03661096
2016-09-05
用途: 調理

使い初めに油をなじませる工程が必要だったが、この工程がうまくいかなかったためか、使用開始後1週間ほどで焦げ付きやすくなった。焦げ付いた時の再生方法も取説にあり2回試してみたが効果なし。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする