Z2タイプクラシカルグリップ

Z2タイプクラシカルグリップ - POSH FaithZ2タイプクラシカルグリップ - POSH FaithZ2タイプクラシカルグリップ - POSH Faith
(4件のレビュー)

Z2タイプクラシカルグリップ 全長130mm・取付け長さ125mm非貫通タイプ。
アクセル(R)内経24mm。クラッチ(L)内径21mm。

主な適合車種
汎用
ゼファー750/ゼファー1100
内容量1個
全7種類を絞り込む
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76472893010572-BK-10ブラック
2,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
76472909010572-AG-10アメゴム
2,300
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
76472918010572-WH-10ホワイト
2,300
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
03734578010572-
2,000
取扱い終了
代替品有
03734596010572-AG-
2,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
03734587010572-10-
2,000
取扱い終了
返品不可
03734605010572-30-
2,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0373457801057276472893010572-BK-10010572 Z2タイプクラシカルグリップ POSH Faith 76472893Z2タイプクラシカルグリップPOSH Faith1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
03734596010572-AG76472909010572-AG-10010572-AG Z2タイプクラシカルグリップ POSH Faith 76472909Z2タイプクラシカルグリップPOSH Faith1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03734578
2022-07-02
用途: バイクのグリップ交換
サービス業

エストレヤのグリップを樽型から
このグリップに取替えました。
握りやすく振動も少なくなりました。

対象商品 : 03734596
2021-05-10
用途: ZRX400Ⅱに取り付け

ハンドル周辺がとても
いい感じにまとまりました。
振動も軽減されていると
思います。
茶色についてもいい色です。

対象商品 : 03734578
2020-11-22
用途: CB750fourのハンドルに取り付け
製造業

グリップ感、振動の吸収も良く、長距離ツーリングでも、手のしびれも無く快適です

対象商品 : 03734578
2018-11-16
用途: カワサキ W800 で利用
サービス業

振動対策で購入しました。4000rpmくらいでの振動が気にならなくなりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする