曜日別特売

エンボスアルミバーエンド

エンボスアルミバーエンド - POSH Faithエンボスアルミバーエンド - POSH Faithエンボスアルミバーエンド - POSH Faithエンボスアルミバーエンド - POSH Faithエンボスアルミバーエンド - POSH Faithエンボスアルミバーエンド - POSH Faithエンボスアルミバーエンド - POSH Faithエンボスアルミバーエンド - POSH Faith

UNIVERSALエンボスバーエンド(外径Φ22mm) メーカーが誇るスーパーバイクバー及びスチール、アルミのいずれかのバーハンドルにも対応すべく開発されたアルミ削り出しバーエンドは転倒の際にクラッチレバーやブレーキレバーの破損を極力サポートしつつ、ドレスアップとしても楽しんで頂けます。又、バーエンドがパイプのセンターに来る様、新設計されたニューモデルです。
内径14-19mm、ほとんどのパイプハンドルに使用可能。
ヘビーウェイトナットM5ナット用031071-WN(135g/PC)と併用することでバーエンドの重量を更にアップ、不愉快な微振動を軽減します。

12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03750836311721セット(2本)メッキ
1,900
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
代替品有
03750854031172-021セット(2本)レッド
1,900
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
代替品有
03750863031172-031セット(2本)シルバー
1,900
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
代替品有
03750872031172-041セット(2本)ゴールド
1,900
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
代替品有
03750888031172-051セット(2本)パープル
1,900
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
代替品有
03750924031172-121セット(2本)C、GO
1,900
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
代替品有
03750942031172-181セット(2個)L、GR
1,900
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
代替品有
03750845031172-011セット(2本)ブルー
1,900
取扱い終了
返品不可
03750897031172-061セット(2本)ブラック
1,900
取扱い終了
返品不可
03750906031172-081セット(2本)D、GR
1,900
取扱い終了
03750915031172-111セット(2本)チタン
1,900
取扱い終了
03750933031172-141セット(2本)D、OR
1,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
037508363117285401619031080-33-1031172 テーパードエンド ユニバーサル POSH Faith 85401619テーパードエンド ユニバーサルPOSH Faith1セット
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
03750854031172-0285401375031172-02-10031172-02 エンボス アルミバーエンドキャップ ユニバーサル POSH Faith 85401375エンボス アルミバーエンドキャップ ユニバーサルPOSH Faith1セット
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
03750863031172-0385401384031172-03-10031172-03 エンボス アルミバーエンドキャップ ユニバーサル POSH Faith 85401384エンボス アルミバーエンドキャップ ユニバーサルPOSH Faith1セット
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
03750872031172-0485401393031172-04-10031172-04 エンボス アルミバーエンドキャップ ユニバーサル POSH Faith 85401393エンボス アルミバーエンドキャップ ユニバーサルPOSH Faith1セット
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
03750888031172-0585401409031172-05-10031172-05 エンボス アルミバーエンドキャップ ユニバーサル POSH Faith 85401409エンボス アルミバーエンドキャップ ユニバーサルPOSH Faith1セット
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
03750924031172-1285401445031172-12-10031172-12 エンボス アルミバーエンドキャップ ユニバーサル POSH Faith 85401445エンボス アルミバーエンドキャップ ユニバーサルPOSH Faith1セット
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
03750942031172-1885401463031172-18-10031172-18 エンボス アルミバーエンドキャップ ユニバーサル POSH Faith 85401463エンボス アルミバーエンドキャップ ユニバーサルPOSH Faith1セット
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
03750845031172-0185401366031172-01-10031172-01 エンボス アルミバーエンドキャップ ユニバーサル POSH Faith 85401366エンボス アルミバーエンドキャップ ユニバーサルPOSH Faith1セット
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
03750897031172-0685401418031172-06-10031172-06 エンボス アルミバーエンドキャップ ユニバーサル POSH Faith 85401418エンボス アルミバーエンドキャップ ユニバーサルPOSH Faith1セット
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
03750906031172-0885401427031172-08-10031172-08 エンボス アルミバーエンドキャップ ユニバーサル POSH Faith 85401427エンボス アルミバーエンドキャップ ユニバーサルPOSH Faith1セット
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
03750915031172-1185401436031172-11-10031172-11 エンボス アルミバーエンドキャップ ユニバーサル POSH Faith 85401436エンボス アルミバーエンドキャップ ユニバーサルPOSH Faith1セット
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
03750933031172-1485401454031172-14-10031172-14 エンボス アルミバーエンドキャップ ユニバーサル POSH Faith 85401454エンボス アルミバーエンドキャップ ユニバーサルPOSH Faith1セット
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする