曜日別特売

ホーン12V

ホーン12V - DAYTONA(デイトナ)ホーン12V - DAYTONA(デイトナ)ホーン12V - DAYTONA(デイトナ)ホーン12V - DAYTONA(デイトナ)ホーン12V - DAYTONA(デイトナ)ホーン12V - DAYTONA(デイトナ)ホーン12V - DAYTONA(デイトナ)ホーン12V - DAYTONA(デイトナ)
(32件のレビュー)

≪汎用ホーンシリーズ≫
3つのボディサイズで車格に合わせて選べます。
※本体裏側のビスを回さないでください。内部樹脂が破壊されて二度と音が鳴らなくなります。
※交流車両には使用できません。
定格:12V/1.0A 6V/1.5A

定格12V/1.0A、6V/1.5A内容量1個
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
全8種類を絞り込む
外径(Φmm)
寸法(Φmm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
寸法(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6596031796223メッキ706(ステー丸穴)
1,000
869
956(税込)
当日出荷
6657181296220ブラック808(ステー穴)
1,400
1,298
1,428(税込)
当日出荷
6657190796225メッキ706(ステー渦穴)
1,000
869
956(税込)
翌々日出荷
6657191696227ブラック706(ステー渦穴)
1,000
839
923(税込)
当日出荷
0394826371107ブラック808(ステー穴)
1,200
取扱い終了
代替品有
0394827275556メッキ706(ステー渦穴)
800
取扱い終了
代替品有
0394828875554メッキ706(ステー丸穴)
800
取扱い終了
代替品有
0394829775558ブラック706(ステー渦穴)
700
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0394826371107665718129622071107 ホーン12V DAYTONA(デイトナ) 66571812ホーン12VDAYTONA(デイトナ)1個
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
0394827275556665719079622575556 ホーン12V DAYTONA(デイトナ) 66571907ホーン12VDAYTONA(デイトナ)1個
869
税込956
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
0394828875554659603179622375554 ホーン12V DAYTONA(デイトナ) 65960317ホーン12VDAYTONA(デイトナ)1個
869
税込956
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
0394829775558665719169622775558 ホーン12V DAYTONA(デイトナ) 66571916ホーン12VDAYTONA(デイトナ)1個
839
税込923
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66571907
2026-01-02
用途: バイクホーンの修理

純正ホーンが鳴らなくなったため、汎用品として取り付けています。
雨ざらしの環境で10年近くなりますが、正常に作動しており満足しています。

対象商品 : 66571916
2026-01-31
用途: バイク用、純正品から交換
製造業

GB250、純正ホーンと交換したところ、明らかに純正より音量(音圧)が小さく、ホーンとしての機能を果たしていない。メーカーの品質管理に疑問を感じる。

対象商品 : 66571916
2023-10-25
用途: セロー250のメンテナンス
製造業

オフ走行で濡れたり泥をかぶるので、当然定期的に壊れます。安く買えるので重宝してます。音はそれなりなので、取り敢えず鳴ればOKな気分での運用におすすめします。

対象商品 : 66571916
2023-05-03
用途: ZRX400に
自動車・二輪車・自転車関連業

普通にバイクのホーン と言う音です。
小形で付けやすかったです。

2が参考にしています
対象商品 : 65960317
2021-12-30
用途: メンテナンス
株式会社丹祥堂

通常より安価で翌日着となるので非常に便利です。
また利用させて頂きます。

1が参考にしています
対象商品 : 66571812
2021-12-14
用途: バイクメンテナンス
その他業種

ボンつけで問題なく交換完了
特にこだわりなければこちらで十分です

対象商品 : 66571916
2021-05-03
用途: バイクの修理
K's officeその他業種

今まで使っていたものが錆さびになってしまい交換。作りが良くいい感じです。

対象商品 : 66571916
2021-01-17
用途: バイクのレストア
製造業

コストパフォーマンスがよく納入もはやいため非常に助かりました.

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする