曜日別特売

PAフルデジタルCDI モンキー,APE

PAフルデジタルCDI モンキー,APE - DAYTONA(デイトナ)
(5件のレビュー)

高回転エンジン特性にベスト点火のヘビーチューン用CDI。ノーマルからハイチューンエンジンまでポテンシャルをフルに引き出せるよう、全回転域で50rpm毎に点火タイミングをフルデジタル化してプログラミング。アナログCDIでは追従能力が不足していたハイチューンマシンでも、持てるパワーを有効に発揮できます。
リミッターカット耐熱回路内蔵。
アルミ製レッドアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。
スクーターチューンの必需品、メーカーアクアプローバタコメーター(72815/72814)対応カプラー付き。
※商品によってはタコメーター配線が無いものもあります。
※タコメーターの種類によっては使用できない場合があります。
モデル名、グレード、登録型式、製造年式(販売/購売年ではありません)、フレームNo、エンジンNo、カプラー形状などを十分ご確認のうえ、正しく適合する商品をお選びください。外装等が変更された中古車両は特に注意が必要です。
CDI交換時は、エンジン高回転域使用に耐えうる熱価の新品プラグ(標準から#1~2アップ)に必ず交換してください。また、使用するプラグは必ず抵抗入りのレジスタープラグとしてください。
安定起動電圧が確保できないと、エンジン始動が困難となる場合があります。バッテリー状態の点検を必ず定期的に行なってください。
バッテリー点火方式のCDIにつき、レギュレータを取り外すとエンジン始動できなくなります。
CDIは分解修理不能につき、内部回路が破損した場合は新品に交換してください。
完全整合車ではない車両への取り付け、他社製品との組み合わせは未確認(保証対象外)です。あらかじめご了承ください。

主な適合車種
モンキー/ゴリラ(12V) Z50JN/P/S/T/V/W/X(Z50J-2000001-)/Z50JY/1/2/4/5/6/7(AB27-1000001-) APE50 XZ50/1/2/3/4/6/7(AC16-1000001-1599999) APE100 XZ100/2/3/4/6/7/8/9(HC07-1000001-) APE100 Type-D XZ100/9(HC13-1000001-) XR50モタード XR50M/5/7(AD14-1000001) XR100モタード XR100M/5/7(AD13-1000001-)
モンキー(09-)/APE50(07/12-)フューエルインジェクションモデル不可
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0397469674696
12,800
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03974696
2020-10-10
用途: XR50モタードへの取り付け
VINICKサービス業

やや大きめではありますが、純正が付いていた部分のフレームのステーを曲げて、同じ場所に装着できました。レギュレーター純正位置までの距離があり、コードの長さが足りなくなるため、別コードで延長しました。回転数が制御でき、最高速が伸びたのでとても満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 03974696
2020-01-31
用途: モンキーに使用

点火時期を変えられるのが特徴の商品だが、始動時やアイドル回転域で、純正よりも遅角するので、6.5mm以上リフトするハイカムを組んだ際の低速安定性が非常に良い。

対象商品 : 03974696
2020-05-06
用途: gorillaに使用

gorillaに取り付けました。興味が有ったので、安く購入できて良かったです。

対象商品 : 03974696
2019-10-26
用途: 自宅用
その他業種

バイクのプチ改造のため購入しました。少しスピードアップしました。

対象商品 : 03974696
2018-11-12
用途: YD250の純正CDIの代替
ワンテッド有限会社

モンキー、APE用とあるので、
本来の使用法ではありません。
点火タイミングはディップスイッチで容易に変更できます。
ストリート、ストリート2、レーシングの選択があります。
APE純正でも使用できますが、
それにに較べると、どの選択でも少し改善します。
その中ではレーシングが微妙に一番良いです。
もう少し安価であれば良いのですが・・・。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする