曜日別特売

SUSパッドピンセット(ニッシン用)

SUSパッドピンセット(ニッシン用) - DAYTONA(デイトナ)SUSパッドピンセット(ニッシン用) - DAYTONA(デイトナ)
(17件のレビュー)

スチール製の純正パッドピンのリプレイス品。
錆びなどによる引っ掛かりから解消され、スムーズなブレーキングフィールが体感できます!
商品は1個売り。使用個数はキャリパーにより異なります。
Wディスク車は2キャリパー分必要です。

セット内容ピンシャフト径Φ5.8mm×全長64mm。 ※純正パッドピンが60mm以下の場合は使用できません。 パッドピン×1本、プラグ×1個のセット主な適合車種ゴールドウィングSE 1998-2000年式:フロント4セット使用内容量1セット
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0397788232991
1,900
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03977882
2022-12-13
用途: ブレーキキャリパーのパッドピン
建設業・工事業

今までブレーキパッドの引き摺りが、気になってあれこれやってみましたが、これのおかけで戻りが良くなりました

対象商品 : 03977882
2021-10-19
用途: バイクのメンテナンス

純正品のプラグは、マイナスドライバを使用します。緩めるときにとても気を遣いますが、6角なので助かります。

対象商品 : 03977882
2020-04-25
用途: CB750RC42車検時の交換部品
佐藤商店

ディスクブレーキの戻りが悪くなってきたのでキャリパーピストンの清掃に合わせ交換しました。ロックネジが六角穴付きネジになっており、純正のマイナスネジより付けやすくかつ外しやすくなっています。

対象商品 : 03977882
2020-06-04
用途: NSR250Rのブレーキキャリパーメンテナンス時
サービス業

ステンレス製でサビにくく、見た目も良いです。前後ブレーキキャリパーのメンテナンス時に交換しました。

対象商品 : 03977882
2019-11-12
用途: GSR250に使用
農・林・水産業

純正ピンからの交換に使いました。当たり前ですが、すんなり交換完了!
純正から比べると5mm程長いですが干渉することもありません。
キャップ開閉に今までマイナスドライバーが必要でしたが、これでひとつの六角レンチで作業できるようになったので満足です。

対象商品 : 03977882
2019-02-07
用途: ブレーキキャリパー 純正品のリプレイス

NSR80ブレーキキャリパーのOHで蓋が固着し、破壊して除去。
再びの固着は勘弁なのでこの製品を購入。
蓋が六角なので次回、容易に取れることを期待してます。
この製品は、ロングタイプとショートタイプがあるのでしっかり確認して購入しましょう。

対象商品 : 03977882
2019-02-26
用途: 純正品と交換
サービス業

キャリパーOH時にリヤキャリパーのピンの錆が酷くて取り外しに苦労したので、フロントも予防的に一緒に交換しました。若干長さが長かったですが問題なく組付出来ました。錆に対する安心感はあります。

対象商品 : 03977882
2019-12-26
用途: バイクの整備
卸売・小売業

毎回なんですが、これ買うのに、中々、踏ん切りがつかないんですよ・・・ ステンレス製だし、これにシリコングリス塗って、キャリパーに差し込めば、絶対、作動はスムースになり、サビも出ないので、メンテもしやすい。マイナスのキャップではなく、六角穴のステンレスキャップなら、なおさら、サビないし、良いことづくめなのは、承知なんですが、でも、高いでしょ!1キャリパーに2本ですから。うちなんか同じキャリパーの250が3台ですから、合計6本目です。高いわ!

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする