フリスコステップブラケット クローム XL

フリスコステップブラケット クローム XL - DAYTONA(デイトナ)

ブラケットはスチール製とし強度を確保しました。切削加工後に研磨しクロームメッキを施し光沢が美しい仕上がりです。錆びにくいステンレス製のピンとEクリップ、六角穴付き止めねじも付属しています。
ステップ1本分だけ手前に近づき、上に上がるオフセットが可能で手軽にフリスコスタイルに変更できます。ほんの少しの違いでも効果を感じることができる商品です。
車両個体差による取り付け時のガタつきを抑える角度調整ねじを2ケ採用し、装着後の微妙なフットペグ角度調整が可能です。ライダー及びパッセンジャーフットレストに使用可能です。一般に「オス型マウント」と呼ばれるタイプに適合します。

主な適合車種XL883/1200/L/R/N(90-10)モデル専用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0400467474196
6,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする