曜日別特売

ヘッドライトリレーハーネス

ヘッドライトリレーハーネス - DAYTONA(デイトナ)ヘッドライトリレーハーネス - DAYTONA(デイトナ)ヘッドライトリレーハーネス - DAYTONA(デイトナ)ヘッドライトリレーハーネス - DAYTONA(デイトナ)
(19件のレビュー)

電気抵抗を減らすことで効率アップを図りノーマルバルブのままで明るさを約26%アップ!バッテリー近くにリレーを配置し収納場所に困らない親切設計。バッテリー端子とヘッドライトカプラーを繋ぐだけの簡単接続。

仕様汎用内容量1セット
注意
車種によって取り付け難易度は異なります
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電圧(V)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
040062057283512(バブル形状) H4 2灯
6,000
5,298
5,828(税込)
当日出荷
550828959543812(バルブ形状) H4 1灯
6,000
5,398
5,938(税込)
当日出荷
0400618772834-(バルブ形状) H4 1灯
5,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

元気な電気をヘッドライトに送る_ヘッドライトリレーキット_156
この動画は、1が参考にしています。
KAWASAKI「Z」のライトを明るくする!_ヘッドライトリレーキット_取付方法_160
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0400618772834550828959543872834 ヘッドライトリレーハーネス DAYTONA(デイトナ) 55082895ヘッドライトリレーハーネスDAYTONA(デイトナ)1セット
5,398
税込5,938
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-18
用途: 車検用に買いました
自動車・二輪車・自転車関連業

2006年製のバイクに乗っています。いつも車検に出しているバイク屋さんから「今回はギリギリ通ったけど、光量が足りないから次回は通らないかも」と言われ、取り付けました。
取り付けに難しい点はありません。ただ、リレー周辺のボリュームがあるので、スペースの少ないオートバイは苦労するかもしれません。
取り付け後は、パッと見で分かるくらいライトが明るくなりました。こんなに変わるなら、もっと早く取り付ければよかったです。

2024-10-09
用途: バイクメンテナンス  ゼファー750
有限会社 木村 設備建設業・工事業

明るくなりました、効果あり
取付もガレージで約1時間の作業で完了

対象商品 : 04006205
2023-01-08
用途: バイクに取り付けしました。
愛和歯研サービス業

VF1000Rに取り付けしました。
車検に通らないと思い購入しました。
6000ケルビンのライトが余計明るくなりました。
これから車検で陸運局に持っていきます。

対象商品 : 55082895
2023-02-28
用途: バイクのライト光量アップ?
その他業種

取付け作業も簡単でした。取り付け前よりは、明るくなったような気がします。大変良い商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 55082895
2021-09-13
用途: 古いバイクのヘッドライトの光量不足解消
建設業・工事業

車検前に光量不足が不安の為購入。確実に光量がアップし車検も無事1回でパスできました。メーターのバックライトも明るくなりました。

対象商品 : 55082895
2020-11-20
用途: 光量不足の為の対策

96年式スティード光量不足の為不合格対策として本商品を取り付け見事合格しました。

2021-05-22
用途: Vmax1200 2006 2LT ヘッドライト光量UPに
運輸・通信業

Vmax1200の弱点であるヘッドライトの光量不足を補う為に購入し装備しました。バッテリーからリレー迄の配線を延長。リレーからヘッドライト迄の配線を短縮しました。リレーとヒューズは左側ダミーダクト内のv-boostコントローラーに結束バンドで固定。約1時間で作業完了です。

対象商品 : 55082895
2020-07-14
用途: 旧車の前照灯強化

汎用のリレーを購入して自作しようかと思っていましたがハーネス作るのがめんどうで購入。80年代以前の貧弱な電装系のバイクには効果抜群です。ヒューズは今風の低背タイプにしてほしかったかな(自力で入れ替えました)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー・ハーネス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする