曜日別特売

ホースジョイント16MM

ホースジョイント16MM - DAYTONA(デイトナ)
(7件のレビュー)

ホースジョイントパイプとの組み合わせにより3次元の曲げ形状を再現できます。
形状:エルボー90°
寸法:約20mm(ストレート部)
外径:Φ16.0
本体ステンレス製。
ステンレスホースバンド(NORMA製)2個付属。

付属品ステンレスホースバンド(NORMA製)×2材質ステンレス(本体)外径(Φmm)16内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0400673873811エルボー90°約20(ストレート部)
1,900
1,598
1,758(税込)
当日出荷
0400671373546ストレート40mm40
1,400
取扱い終了
0400672273807エルボー45°約20(ストレート部)
1,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04006738
2021-12-15
用途: ブローバイホースの取り回しに
alphard

付属のホースバンドがでかすぎる。外形22mmのホースを締め付けるのに目一杯締めても動くくらいの大きさ

2が参考にしています
対象商品 : 04006738
2022-02-28
用途: ヒーターホース交換
自動車・二輪車・自転車関連業

クランプは大きすぎて、ジョイントと合わないですので、新しいクランプを買う必要ありました。

対象商品 : 04006738
2020-07-07
用途: ヒーターホースの取り回し用
有限会社カメラの平松

自動車のヒーターホースの取り回し用に購入しました。商品はしっかりして何の問題もありません。私は使う見込みで先走って購入しましたが結局使いませんでした。実際にホースを取りまわしてみてから購入の検討をしたほうが良いですよ。

1が参考にしています
対象商品 : 04006738
2020-04-20
用途: パワステホースのジョイントで使いました。
運輸・通信業

パワステホースのジョイントで使わせて頂きました。
非常に使いやすかったです。

対象商品 : 04006738
2018-07-10
用途: 自動車のヒーターホースの自作
エスアール製造業

物はしっかりとしていて不満も無し。ただ付属のクランプは少し頼りない。値段がもう少し安ければ不満が無いのだが、、、

2が参考にしています
対象商品 : 04006738
2017-07-12
用途: バイクのラジエターホースの取り回し
BOARDER

ショート化の為にエルボーを入れて組みました。
多少の引っ張りくらいでは抜けなくてしっかり組めましたが、
もう少し安いとありがたい。

1が参考にしています
対象商品 : 04006738
2020-07-26
用途: ヒーターホースをボディに沿わすため

エルボーには大満足ですが、同梱ホースバンドはゴミでした。サイズがデカすぎます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする