曜日別特売

ホシュウナックルエアロスクリーン/アドレス

ホシュウナックルエアロスクリーン/アドレス - DAYTONA(デイトナ)

スクリーンとナックルバイザーを一体にした高性能シールド!
スクリーン素材を耐衝撃アクリル製スモーク(厚み2.5mm)に変更。スクリーン本体の仕上げ品質&耐スクラッチ性を高めました。
ミラー取付位置が上方に約20mm、外側に約15mmオフセットします。
スクリーンを清掃する場合は、水をかけながらやわらかい布(またはスポンジ)でふいてください。乾ぶきや、成分に溶剤が含まれているケミカル類の使用は、クラックや傷などの原因となります。

内容量1個
注意
※Gリミテッド(純正ナックルバイザー&暖房グリップ標準装備車)〈UZ125ZK7/9〉、純正OPTIONナックルバイザー装着車、メーカー汎用ナックルバイザー装着車、アドレスV125S系〈UZ125SL/SUL/SZL/SSL〉は不可。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0400938271689
16,500
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする