マキシス M7311 70/100-19 42M

マキシス M7311 70/100-19 42M - DAYTONA(デイトナ)

MAXXISは世界170か国以上へ2輪&4輪タイヤを中心に製造販売するチェンシンタイヤのトップブランド。
チェンシンタイヤは16の工場をもち、2012年世界タイヤメーカー売上ランキング第9位に位置するトップクラスのタイヤメーカーです。
MAXXISとチェンシンのタイヤはホンダヤマハスズキKTM等のメーカーにも数多く純正採用されており、品質の高さを証明しています。タイヤに求められる”性能と価格”のバランスがよく、コストパフォーマンスに優れたタイヤです。
グランドナショナルクロスカントリーシリーズ(GNCC)で活躍するMaxxcross SI。
KTM2013年モデルEXCシリーズ純正採用タイヤ。
モトクロスやダートトラック、そしてオフロードシーンの、特にソフトからミディアムコンディションで優れたトラクションを発揮します。
レースからのフィードバックにより開発されたMaxxcross SIは、直進安定性とコーナーリンググリップ向上を両立しています。
チューブタイプ。

タイヤサイズ70/100-19 42Mタイヤ幅(mm)110リム径(inch)10偏平率(%)90内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0401238379765
9,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする