ライトフライホイール/モンキー デンソー

ライトフライホイール/モンキー デンソー - DAYTONA(デイトナ)
(1件のレビュー)

純正フライホール対比約21.3%(純正約1080g→本品約850g)軽量化。
純正加工品よりもバランスのとれた軽量化が図れるため、振動発生を抑えつつ、効果的なエンジンレスポンスアップが可能です。
本体側面に1度刻みの目盛をレーザーマーキングし、点火時期計測しやすい仕様としました。

主な適合車種モンキー/ゴリラ 12V内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0401560372233
8,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04015603
2015-12-13
用途: バイク

若干レスポンスが良くなった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする