ハイポニック減速機(三相200V・脚取付形・屋外形)(0.1kw~0.55kw)

ハイポニック減速機(三相200V・脚取付形・屋外形)(0.1kw~0.55kw) - 住友重機械工業ハイポニック減速機(三相200V・脚取付形・屋外形)(0.1kw~0.55kw) - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

変速機タイプハイポニック取付け方法脚取付電源三相周波数(Hz)50/60ブレーキブレーキ無内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全369種類を絞り込む
電圧(V)
減速比
モーター容量(kW)
軸方向
369種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧(V)
定格電流(A)
減速比
モーター容量(kW)
定格回転数(min-1[r.p.m])
軸方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04101222RNHM01-1340L-J1-1200/J2AALB1000.69/0.6012000.11420/1700
124,000
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04101238RNHM01-1340L-J1-1440/J2AALB1000.69/0.6014400.11420/1700
124,000
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04101247RNHM01-1340L-J1-300/J2AALB1000.69/0.603000.11420/1700
109,000
91,980
101,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04101256RNHM01-1340L-J1-360/J2AALB1000.69/0.603600.11420/1700
109,000
91,980
101,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04101265RNHM01-1340L-J1-480/J2AALB1000.69/0.604800.11420/1700
109,000
91,980
101,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04101274RNHM01-1340L-J1-600/J2AALB1000.69/0.606000.11420/1700
124,000
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04101283RNHM01-1340L-J1-720/J2AALB1000.69/0.607200.11420/1700
124,000
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04101292RNHM01-1340L-J1-900/J2AALB1000.69/0.609000.11420/1700
124,000
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04101308RNHM01-1340R-J1-1200/J2AARB1000.69/0.6012000.11420/1700
124,000
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04101317RNHM01-1340R-J1-1440/J2AARB1000.69/0.6014400.11420/1700
124,000
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04101326RNHM01-1340R-J1-300/J2AARB1000.69/0.603000.11420/1700
109,000
91,980
101,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04101335RNHM01-1340R-J1-360/J2AARB1000.69/0.603600.11420/1700
109,000
91,980
101,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04101344RNHM01-1340R-J1-480/J2AARB1000.69/0.604800.11420/1700
109,000
91,980
101,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04101353RNHM01-1340R-J1-600/J2AARB1000.69/0.606000.11420/1700
124,000
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04101362RNHM01-1340R-J1-720/J2AARB1000.69/0.607200.11420/1700
124,000
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04101378RNHM01-1340R-J1-900/J2AARB1000.69/0.609000.11420/1700
124,000
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04101387RNHM01-1340T-J1-1200/J2AALB1000.69/0.6012000.11420/1700両側
129,100
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04101396RNHM01-1340T-J1-1440/J2AALB1000.69/0.6014400.11420/1700両側
129,100
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04101405RNHM01-1340T-J1-300/J2AALB1000.69/0.603000.11420/1700両側
114,100
97,980
107,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04101414RNHM01-1340T-J1-360/J2AALB1000.69/0.603600.11420/1700両側
114,100
97,980
107,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04101423RNHM01-1340T-J1-480/J2AALB1000.69/0.604800.11420/1700両側
114,100
97,980
107,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04101432RNHM01-1340T-J1-600/J2AALB1000.69/0.606000.11420/1700両側
129,100
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04101448RNHM01-1340T-J1-720/J2AALB1000.69/0.607200.11420/1700両側
129,100
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04101457RNHM01-1340T-J1-900/J2AALB1000.69/0.609000.11420/1700両側
129,100
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04101466RNHM01-1440L-J1-1200/J2AALB1000.69/0.6012000.11420/1700
130,500
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04101475RNHM01-1440L-J1-1440/J2AALB1000.69/0.6014400.11420/1700
130,500
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04101484RNHM01-1440L-J1-300/J2AALB1000.69/0.603000.11420/1700
126,400
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04101493RNHM01-1440L-J1-360/J2AALB1000.69/0.603600.11420/1700
126,400
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04101502RNHM01-1440L-J1-480/J2AALB1000.69/0.604800.11420/1700
126,400
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04101518RNHM01-1440L-J1-600/J2AALB1000.69/0.606000.11420/1700
130,500
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04101527RNHM01-1440L-J1-720/J2AALB1000.69/0.607200.11420/1700
130,500
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04101536RNHM01-1440L-J1-900/J2AALB1000.69/0.609000.11420/1700
130,500
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04101545RNHM01-1440R-J1-1200/J2AARB1000.69/0.6012000.11420/1700
130,500
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04101554RNHM01-1440R-J1-1440/J2AARB1000.69/0.6014400.11420/1700
130,500
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04101563RNHM01-1440R-J1-300/J2AARB1000.69/0.603000.11420/1700
126,400
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04101572RNHM01-1440R-J1-360/J2AARB1000.69/0.603600.11420/1700
126,400
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04101588RNHM01-1440R-J1-480/J2AARB1000.69/0.604800.11420/1700
126,400
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04101597RNHM01-1440R-J1-600/J2AARB1000.69/0.606000.11420/1700
130,500
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04101606RNHM01-1440R-J1-720/J2AARB1000.69/0.607200.11420/1700
130,500
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04101615RNHM01-1440R-J1-900/J2AARB1000.69/0.609000.11420/1700
130,500
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04101624RNHM01-1440T-J1-1200/J2AALB1000.69/0.6012000.11420/1700両側
135,600
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04101633RNHM01-1440T-J1-1440/J2AALB1000.69/0.6014400.11420/1700両側
135,600
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04101642RNHM01-1440T-J1-300/J2AALB1000.69/0.603000.11420/1700両側
131,500
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04101658RNHM01-1440T-J1-360/J2AALB1000.69/0.603600.11420/1700両側
131,500
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04101667RNHM01-1440T-J1-480/J2AALB1000.69/0.604800.11420/1700両側
131,500
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04101676RNHM01-1440T-J1-600/J2AALB1000.69/0.606000.11420/1700両側
135,600
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04101685RNHM01-1440T-J1-720/J2AALB1000.69/0.607200.11420/1700両側
135,600
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04101694RNHM01-1440T-J1-900/J2AALB1000.69/0.609000.11420/1700両側
135,600
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04101703RNHM01-190L-10/J2AALB200/2000.69/0.60100.11420/1700
40,500
34,980
38,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04101712RNHM01-190L-15/J2AALB200/2000.69/0.60150.11420/1700
40,500
34,980
38,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする