曜日別特売

ハイポニック減速機(三相200V・脚取付形)ブレーキ付(0.75kw~5.5kw)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量
1台
注文コード
04104948
品番
RNHM1-370L-B-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥89,900
定格電流(A)
4.29/3.73
減速比
30
モーター容量(kW)
0.75
定格回転数(min-1[r.p.m])
1440/1730
軸方向
左
ブレーキ
ブレーキ付
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
200/200
電源
三相
取付け方法
脚取付
変速機タイプ
ハイポニック

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04104948RNHM1-370L-B-3017238278RNHM1-370L-EP-B-30/J2NSLARNHM1-370L-B-30 ハイポニック減速機 RNHMタイプ モーター容量0.75kW 住友重機械工業 17238278ハイポニック減速機 RNHMタイプ モーター容量0.75kW住友重機械工業1台
¥129,800
税込¥142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
RNHM1-370L-B-30 ハイポニック減速機(三相200V・脚取付形)ブレーキ付(0.75kw~5.5kw) 1台 住友重機械工業 【通販モノタロウ】