曜日別特売

ハイポニック減速機(三相200V・フランジ取付形・屋外形)ブレーキ付

ハイポニック減速機(三相200V・フランジ取付形・屋外形)ブレーキ付 - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

変速機タイプハイポニック取付け方法フランジ取付電源三相電圧(V)200/200周波数(Hz)50/60ブレーキブレーキ付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
410件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
減速比
モーター容量(kW)
定格回転数(min-1[r.p.m])
軸方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04116254RNFM01-190L-B-10/J2AALB0.69/0.60100.11420/1700
80,900
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04116263RNFM01-190L-B-15/J2AALB0.69/0.60150.11420/1700
80,900
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04116272RNFM01-190L-B-20/J2AALB0.69/0.60200.11420/1700
80,900
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04116288RNFM01-190L-B-30/J2AALB0.69/0.60300.11420/1700
83,500
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04116297RNFM01-190L-B-40/J2AALB0.69/0.60400.11420/1700
84,000
72,980
80,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04116306RNFM01-190L-B-5/J2AALB0.69/0.6050.11420/1700
83,500
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04116315RNFM01-190L-B-50/J2AALB0.69/0.60500.11420/1700
84,000
72,980
80,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04116324RNFM01-190L-B-60/J2AALB0.69/0.60600.11420/1700
97,600
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04116333RNFM01-190L-B-7.5/J2AALB0.69/0.607.50.11420/1700
83,500
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04116342RNFM01-190R-B-10/J2AARB0.69/0.60100.11420/1700
80,900
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04116358RNFM01-190R-B-15/J2AARB0.69/0.60150.11420/1700
80,900
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04116367RNFM01-190R-B-20/J2AARB0.69/0.60200.11420/1700
80,900
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04116376RNFM01-190R-B-30/J2AARB0.69/0.60300.11420/1700
83,500
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04116385RNFM01-190R-B-40/J2AARB0.69/0.60400.11420/1700
84,000
72,980
80,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04116394RNFM01-190R-B-5/J2AARB0.69/0.6050.11420/1700
83,500
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04116403RNFM01-190R-B-50/J2AARB0.69/0.60500.11420/1700
84,000
72,980
80,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04116412RNFM01-190R-B-60/J2AARB0.69/0.60600.11420/1700
97,600
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04116428RNFM01-190R-B-7.5/J2AARB0.69/0.607.50.11420/1700
83,500
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04116437RNFM01-20L-B-100/J2AALB0.69/0.601000.11420/1700
99,300
85,980
94,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04116446RNFM01-20L-B-120/J2AALB0.69/0.601200.11420/1700
99,300
85,980
94,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04116455RNFM01-20L-B-80/J2AALB0.69/0.60800.11420/1700
99,300
85,980
94,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04116464RNFM01-20R-B-100/J2AARB0.69/0.601000.11420/1700
99,300
85,980
94,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04116473RNFM01-20R-B-120/J2AARB0.69/0.601200.11420/1700
99,300
85,980
94,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04116482RNFM01-20R-B-80/J2AARB0.69/0.60800.11420/1700
99,300
85,980
94,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04116498RNFM01-25L-B-150/J2AALB0.69/0.601500.11420/1700
104,600
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04116507RNFM01-25L-B-200/J2AALB0.69/0.602000.11420/1700
104,600
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04116516RNFM01-25L-B-240/J2AALB0.69/0.602400.11420/1700
104,600
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04116525RNFM01-25R-B-150/J2AARB0.69/0.601500.11420/1700
104,600
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04116534RNFM01-25R-B-200/J2AARB0.69/0.602000.11420/1700
104,600
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04116543RNFM01-25R-B-240/J2AARB0.69/0.602400.11420/1700
104,600
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04116552RNFM02-190L-B-10/J2AALB1.24/1.09100.21410/1700
91,700
78,980
86,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04116568RNFM02-190L-B-15/J2AALB1.24/1.09150.21410/1700
91,700
78,980
86,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04116577RNFM02-190L-B-20/J2AALB1.24/1.09200.21410/1700
91,700
78,980
86,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04116586RNFM02-190L-B-30/J2AALB1.24/1.09300.21410/1700
96,100
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04116595RNFM02-190L-B-5/J2AALB1.24/1.0950.21410/1700
96,100
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04116604RNFM02-190L-B-7.5/J2AALB1.24/1.097.50.21410/1700
96,100
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04116613RNFM02-190R-B-10/J2AARB1.24/1.09100.21410/1700
91,700
78,980
86,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04116622RNFM02-190R-B-15/J2AARB1.24/1.09150.21410/1700
91,700
78,980
86,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04116638RNFM02-190R-B-20/J2AARB1.24/1.09200.21410/1700
91,700
78,980
86,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04116647RNFM02-190R-B-30/J2AARB1.24/1.09300.21410/1700
96,100
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04116656RNFM02-190R-B-5/J2AARB1.24/1.0950.21410/1700
96,100
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04116665RNFM02-190R-B-7.5/J2AARB1.24/1.097.50.21410/1700
96,100
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04116674RNFM02-23L-B-40/J2AALB1.24/1.09400.21410/1700
97,500
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04116683RNFM02-23L-B-50/J2AALB1.24/1.09500.21410/1700
97,500
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04116692RNFM02-23L-B-60/J2AALB1.24/1.09600.21410/1700
100,100
85,980
94,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04116708RNFM02-23R-B-40/J2AARB1.24/1.09400.21410/1700
97,500
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04116717RNFM02-23R-B-50/J2AARB1.24/1.09500.21410/1700
97,500
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04116726RNFM02-23R-B-60/J2AARB1.24/1.09600.21410/1700
100,100
85,980
94,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04116735RNFM02-30L-B-100/J2AALB1.24/1.091000.21410/1700
104,200
88,980
97,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04116744RNFM02-30L-B-120/J2AALB1.24/1.091200.21410/1700
104,200
88,980
97,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする