サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・取付台付)ブレーキ付(0.75kw~5.5kw)

サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・取付台付)ブレーキ付(0.75kw~5.5kw) 住友重機械工業

変速機タイプギヤモータ 取付け方法取付台付 ブレーキブレーキ付 シリーズ6000シリーズ 低速軸方向取付方向自由 モータータイプ三相モータ(屋内) モーター極数(P)4 内容量1台
お気に入りに追加
301件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モーター容量(kW)
モータ容量記号
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04244433 CNVM1-6085-B-11 11 0.75 1 6085
117,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
04244442 CNVM1-6085-B-13 13 0.75 1 6085
117,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
04244458 CNVM1-6085-B-15 15 0.75 1 6085
117,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
04244467 CNVM1-6085-B-17 17 0.75 1 6085
117,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
04244476 CNVM1-6085-B-6 6 0.75 1 6085
116,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
04244485 CNVM1-6085-B-8 8 0.75 1 6085
116,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
04244494 CNVM1-6090-B-11 11 0.75 1 6090
127,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
04244503 CNVM1-6090-B-13 13 0.75 1 6090
127,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
04244512 CNVM1-6090-B-15 15 0.75 1 6090
127,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
04244528 CNVM1-6090-B-17 17 0.75 1 6090
127,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
04244537 CNVM1-6090-B-21 21 0.75 1 6090
117,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
04244546 CNVM1-6090-B-6 6 0.75 1 6090
126,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
04244555 CNVM1-6090-B-8 8 0.75 1 6090
126,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
04244564 CNVM1-6095-B-11 11 0.75 1 6095
146,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
04244573 CNVM1-6095-B-13 13 0.75 1 6095
146,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
04244582 CNVM1-6095-B-15 15 0.75 1 6095
146,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
04244598 CNVM1-6095-B-17 17 0.75 1 6095
146,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
04244607 CNVM1-6095-B-21 21 0.75 1 6095
146,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
04244616 CNVM1-6095-B-25 25 0.75 1 6095
122,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
04244625 CNVM1-6095-B-29 29 0.75 1 6095
123,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
04244634 CNVM1-6095-B-35 35 0.75 1 6095
123,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
04244643 CNVM1-6095-B-43 43 0.75 1 6095
129,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
04244652 CNVM1-6095-B-6 6 0.75 1 6095
145,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
04244668 CNVM1-6095-B-8 8 0.75 1 6095
145,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
04244677 CNVM1-6100-B-17 17 0.75 1 6100
162,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
04244686 CNVM1-6100-B-21 21 0.75 1 6100
156,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
04244695 CNVM1-6100-B-25 25 0.75 1 6100
142,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
04244704 CNVM1-6100-B-29 29 0.75 1 6100
144,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
04244713 CNVM1-6100-B-35 35 0.75 1 6100
133,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
04244722 CNVM1-6100-B-43 43 0.75 1 6100
132,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
04244738 CNVM1-6105-B-25 25 0.75 1 6105
153,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
04244747 CNVM1-6105-B-29 29 0.75 1 6105
155,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
04244756 CNVM1-6105-B-35 35 0.75 1 6105
144,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
04244765 CNVM1-6105-B-43 43 0.75 1 6105
144,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
04244774 CNVM1-6105-B-51 51 0.75 1 6105
151,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
04244783 CNVM1-6105-B-59 59 0.75 1 6105
148,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
04244792 CNVM1-6110-B-25 25 0.75 1 6110
163,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
04244808 CNVM1-6110-B-29 29 0.75 1 6110
165,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
04244817 CNVM1-6110-B-35 35 0.75 1 6110
155,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
04244826 CNVM1-6110-B-43 43 0.75 1 6110
156,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
04244835 CNVM1-6110-B-51 51 0.75 1 6110
161,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
04244844 CNVM1-6110-B-59 59 0.75 1 6110
151,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
04244853 CNVM1-6115-B-25 25 0.75 1 6115
170,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
04244862 CNVM1-6115-B-29 29 0.75 1 6115
172,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
04244878 CNVM1-6115-B-35 35 0.75 1 6115
165,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
04244887 CNVM1-6115-B-43 43 0.75 1 6115
168,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
04244896 CNVM1-6115-B-51 51 0.75 1 6115
165,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
04244905 CNVM1-6115-B-59 59 0.75 1 6115
165,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
04244914 CNVM1-6115-B-71 71 0.75 1 6115
151,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
04244923 CNVM1-6115-B-87 87 0.75 1 6115
151,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする