サイクロ減速機 6000シリーズ インバータモータ直結形(取付方向自由・脚付・屋外)

サイクロ減速機 6000シリーズ インバータモータ直結形(取付方向自由・脚付・屋外) - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

シリーズ6000シリーズ低速軸方向取付方向自由内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全366種類を絞り込む
減速比
モータ容量記号
枠番
366種類すべて表示中
注文コード
品番
変速機タイプ
タイプ
極数
取付け方法
減速比
ブレーキ
モーター容量(kW)
モータ容量記号
枠番
モータータイプ
モーター極数(P)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04395868CNHM01-6060-AV-13/A10-インバータモータ(屋外)--13ブレーキなし-16060-4
66,200
54,800
60,280(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04395895CNHM01-6060-AV-21/A10-インバータモータ(屋外)--21ブレーキなし-16060-4
66,200
54,800
60,280(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04395913CNHM01-6060-AV-29/A10-インバータモータ(屋外)--29ブレーキなし-16060-4
52,100
43,100
47,410(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04396062CNHM01-6065-AV-43/A10-インバータモータ(屋外)--43ブレーキなし-16065-4
52,100
43,100
47,410(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04396078CNHM01-6070-AV-51/A10-インバータモータ(屋外)--51ブレーキなし-16070-4
63,300
52,400
57,640(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04396087CNHM01-6070-AV-59/A10-インバータモータ(屋外)--59ブレーキなし-16070-4
63,300
52,400
57,640(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04396096CNHM01-6075-AV-51/A10-インバータモータ(屋外)--51ブレーキなし-16075-4
71,000
58,700
64,570(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04396105CNHM01-6075-AV-59/A10-インバータモータ(屋外)--59ブレーキなし-16075-4
71,000
58,700
64,570(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04396114CNHM01-6075DA-AV-104/A10-インバータモータ(屋外)--104ブレーキなし-16075DA-4
84,100
69,600
76,560(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04396148CNHM01-6090DA-AV-121/A10-インバータモータ(屋外)--121ブレーキなし-16090DA-4
129,800
107,400
118,140(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04396157CNHM01-6090DA-AV-143/A10-インバータモータ(屋外)--143ブレーキなし-16090DA-4
129,800
107,400
118,140(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04396166CNHM01-6090DA-AV-165/A10-インバータモータ(屋外)--165ブレーキなし-16090DA-4
105,300
87,100
95,810(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04396175CNHM01-6090DA-AV-187/A10-インバータモータ(屋外)--187ブレーキなし-16090DA-4
105,300
87,100
95,810(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04396184CNHM01-6090DA-AV-195/A10-インバータモータ(屋外)--195ブレーキなし-16090DA-4
105,300
87,100
95,810(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04396193CNHM01-6090DA-AV-231/A10-インバータモータ(屋外)--231ブレーキなし-16090DA-4
139,600
115,500
127,050(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04396202CNHM01-6090DA-AV-289/A10-インバータモータ(屋外)--289ブレーキなし-16090DA-4
162,100
134,100
147,510(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04396218CNHM01-6095DA-AV-273/A10-インバータモータ(屋外)--273ブレーキなし-16095DA-4
163,000
134,800
148,280(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04396227CNHM01-6095DA-AV-289/A10-インバータモータ(屋外)--289ブレーキなし-16095DA-4
171,000
141,400
155,540(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04396236CNHM01-6095DA-AV-319/A10-インバータモータ(屋外)--319ブレーキなし-16095DA-4
171,000
141,400
155,540(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04396245CNHM01-6095DA-AV-377/A10-インバータモータ(屋外)--377ブレーキなし-16095DA-4
171,000
141,400
155,540(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04396254CNHM01-6100DA-AV-377/A10-インバータモータ(屋外)--377ブレーキなし-16100DA-4
188,500
155,900
171,490(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04396263CNHM01-6100DA-AV-493/A10-インバータモータ(屋外)--493ブレーキなし-16100DA-4
188,500
155,900
171,490(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04396272CNHM01-6105DA-AV-473/A10-インバータモータ(屋外)--473ブレーキなし-16105DA-4
194,100
160,500
176,550(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04396288CNHM01-6105DA-AV-493/A10-インバータモータ(屋外)--493ブレーキなし-16105DA-4
194,100
160,500
176,550(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04396297CNHM01-6105DA-AV-559/A10-インバータモータ(屋外)--559ブレーキなし-16105DA-4
194,100
160,500
176,550(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04396306CNHM01-6120DA-AV-649/A10-インバータモータ(屋外)--649ブレーキなし-16120DA-4
227,500
188,100
206,910(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04396315CNHM01-6120DA-AV-731/A10-インバータモータ(屋外)--731ブレーキなし-16120DA-4
201,500
166,600
183,260(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04396324CNHM01-6120DA-AV-841/A10-インバータモータ(屋外)--841ブレーキなし-16120DA-4
206,300
170,600
187,660(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04396333CNHM01-6125DA-AV-1003/A10-インバータモータ(屋外)--1003ブレーキなし-16125DA-4
225,400
186,400
205,040(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04396342CNHM01-6125DA-AV-1247/A10-インバータモータ(屋外)--1247ブレーキなし-16125DA-4
225,400
186,400
205,040(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04396358CNHM01-6125DA-AV-1479/A10-インバータモータ(屋外)--1479ブレーキなし-16125DA-4
225,400
186,400
205,040(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04396367CNHM01-6125DA-AV-1849/A10-インバータモータ(屋外)--1849ブレーキなし-16125DA-4
233,600
193,200
212,520(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04396376CNHM01-6125DA-AV-2065/A10-インバータモータ(屋外)--2065ブレーキなし-16125DA-4
238,800
197,500
217,250(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04396385CNHM01-6125DA-AV-2537/A10-インバータモータ(屋外)--2537ブレーキなし-16125DA-4
238,800
197,500
217,250(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04396394CNHM01-6125DA-AV-3045/A10-インバータモータ(屋外)--3045ブレーキなし-16125DA-4
245,700
203,200
223,520(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04396403CNHM01-6125DA-AV-3481/A10-インバータモータ(屋外)--3481ブレーキなし-16125DA-4
245,700
203,200
223,520(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04396412CNHM01-6125DA-AV-4437/A10-インバータモータ(屋外)--4437ブレーキなし-16125DA-4
252,400
208,700
229,570(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04396428CNHM01-6125DA-AV-5133/A10-インバータモータ(屋外)--5133ブレーキなし-16125DA-4
252,400
208,700
229,570(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04396437CNHM01-6125DB-AV-6177/A10-インバータモータ(屋外)--6177ブレーキなし-16125DB-4
273,300
226,000
248,600(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04396455CNHM02-6060-AV-11/A10-インバータモータ(屋外)--11ブレーキなし-26060-4
55,900
46,300
50,930(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04396473CNHM02-6060-AV-15/A10-インバータモータ(屋外)--15ブレーキなし-26060-4
55,900
46,300
50,930(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04396507CNHM02-6060-AV-8/A10-インバータモータ(屋外)--8ブレーキなし-26060-4
55,900
46,300
50,930(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04396534CNHM02-6065-AV-15/A10-インバータモータ(屋外)--15ブレーキなし-26065-4
61,900
51,200
56,320(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04396543CNHM02-6065-AV-17/A10-インバータモータ(屋外)--17ブレーキなし-26065-4
61,900
51,200
56,320(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04396552CNHM02-6065-AV-21/A10-インバータモータ(屋外)--21ブレーキなし-26065-4
55,900
46,300
50,930(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04396568CNHM02-6065-AV-6/A10-インバータモータ(屋外)--6ブレーキなし-26065-4
61,900
51,200
56,320(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04396577CNHM02-6065-AV-8/A10-インバータモータ(屋外)--8ブレーキなし-26065-4
61,900
51,200
56,320(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04396595CNHM02-6070-AV-25/A10-インバータモータ(屋外)--25ブレーキなし-26070-4
59,000
48,800
53,680(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04396604CNHM02-6070-AV-29/A10-インバータモータ(屋外)--29ブレーキなし-26070-4
59,000
48,800
53,680(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04396638CNHM02-6075-AV-29/A10-インバータモータ(屋外)--29ブレーキなし-26075-4
66,000
54,600
60,060(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする