サイクロ減速機 6000シリーズ インバータモータ直結形(横形・脚付)

サイクロ減速機 6000シリーズ インバータモータ直結形(横形・脚付) - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

シリーズ6000シリーズ低速軸方向横形・低速軸方向水平内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
338件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
変速機タイプ
タイプ
極数
取付け方法
減速比
ブレーキ
モーター容量(kW)
モータ容量記号
枠番
モータータイプ
モーター極数(P)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04406553CHHM02-6130DA-AV-559-インバータモータ(屋内)--559ブレーキなし-26130DA-4
258,200
213,500
234,850(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04406562CHHM02-6130DA-AV-649-インバータモータ(屋内)--649ブレーキなし-26130DA-4
258,200
213,500
234,850(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04406578CHHM02-6135DA-AV-1003-インバータモータ(屋内)--1003ブレーキなし-26135DA-4
302,500
250,100
275,110(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04406587CHHM02-6135DA-AV-731-インバータモータ(屋内)--731ブレーキなし-26135DA-4
287,800
238,000
261,800(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04406596CHHM02-6135DA-AV-841-インバータモータ(屋内)--841ブレーキなし-26135DA-4
302,500
250,100
275,110(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04406605CHHM02-6140DA-AV-1003-インバータモータ(屋内)--1003ブレーキなし-26140DA-4
329,100
272,100
299,310(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04406614CHHM02-6140DA-AV-841-インバータモータ(屋内)--841ブレーキなし-26140DA-4
329,100
272,100
299,310(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04406623CHHM02-6145DA-AV-1247-インバータモータ(屋内)--1247ブレーキなし-26145DA-4
332,000
274,500
301,950(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04406632CHHM02-6145DA-AV-1479-インバータモータ(屋内)--1479ブレーキなし-26145DA-4
332,000
274,500
301,950(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04406648CHHM02-6160DA-AV-1849-インバータモータ(屋内)--1849ブレーキなし-26160DA-4
364,600
301,500
331,650(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04406657CHHM02-6165DA-AV-2065-インバータモータ(屋内)--2065ブレーキなし-26165DA-4
443,200
366,400
403,040(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04406666CHHM02-6165DA-AV-2537-インバータモータ(屋内)--2537ブレーキなし-26165DA-4
443,200
366,400
403,040(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04406675CHHM02-6175DA-AV-3045-インバータモータ(屋内)--3045ブレーキなし-26175DA-4
582,800
481,800
529,980(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04406684CHHM02-6175DA-AV-3481-インバータモータ(屋内)--3481ブレーキなし-26175DA-4
582,800
481,800
529,980(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04406693CHHM02-6175DA-AV-4437-インバータモータ(屋内)--4437ブレーキなし-26175DA-4
590,900
488,500
537,350(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04406702CHHM02-6175DA-AV-5133-インバータモータ(屋内)--5133ブレーキなし-26175DA-4
590,900
488,500
537,350(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04406718CHHM02-6175DA-AV-6177-インバータモータ(屋内)--6177ブレーキなし-26175DA-4
618,600
511,400
562,540(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04406727CHHM02-6175DA-AV-7569-インバータモータ(屋内)--7569ブレーキなし-26175DA-4
618,600
511,400
562,540(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04406736CHHM05-6130DB-AV-273-インバータモータ(屋内)--273ブレーキなし-56130DB-4
259,300
214,400
235,840(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04406745CHHM05-6130DB-AV-289-インバータモータ(屋内)--289ブレーキなし-56130DB-4
266,400
220,300
242,330(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04406754CHHM05-6130DB-AV-319-インバータモータ(屋内)--319ブレーキなし-56130DB-4
266,400
220,300
242,330(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04406763CHHM05-6135DB-AV-377-インバータモータ(屋内)--377ブレーキなし-56135DB-4
309,000
255,500
281,050(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04406772CHHM05-6140DB-AV-473-インバータモータ(屋内)--473ブレーキなし-56140DB-4
323,600
267,600
294,360(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04406788CHHM05-6140DB-AV-493-インバータモータ(屋内)--493ブレーキなし-56140DB-4
335,400
277,300
305,030(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04406797CHHM05-6145DB-AV-559-インバータモータ(屋内)--559ブレーキなし-56145DB-4
352,200
291,200
320,320(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04406806CHHM05-6160DA-AV-649-インバータモータ(屋内)--649ブレーキなし-56160DA-4
360,200
297,800
327,580(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04406815CHHM05-6160DA-AV-731-インバータモータ(屋内)--731ブレーキなし-56160DA-4
397,700
328,800
361,680(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04406824CHHM05-6165DA-AV-1003-インバータモータ(屋内)--1003ブレーキなし-56165DA-4
447,200
369,700
406,670(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04406833CHHM05-6165DA-AV-841-インバータモータ(屋内)--841ブレーキなし-56165DA-4
425,500
351,800
386,980(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04406842CHHM05-6170DA-AV-1003-インバータモータ(屋内)--1003ブレーキなし-56170DA-4
490,100
405,200
445,720(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04406858CHHM05-6175DA-AV-1247-インバータモータ(屋内)--1247ブレーキなし-56175DA-4
548,900
453,800
499,180(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04406867CHHM05-6175DA-AV-1479-インバータモータ(屋内)--1479ブレーキなし-56175DA-4
548,900
453,800
499,180(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04406876CHHM05-6180DA-AV-1849-インバータモータ(屋内)--1849ブレーキなし-56180DA-4
652,500
539,400
593,340(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04406885CHHM05-6180DA-AV-2065-インバータモータ(屋内)--2065ブレーキなし-56180DA-4
652,500
539,400
593,340(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04406894CHHM05-6185DA-AV-2537-インバータモータ(屋内)--2537ブレーキなし-56185DA-4
706,200
583,800
642,180(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04406903CHHM05-6185DA-AV-3045-インバータモータ(屋内)--3045ブレーキなし-56185DA-4
706,200
583,800
642,180(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04406912CHHM05-6185DA-AV-3481-インバータモータ(屋内)--3481ブレーキなし-56185DA-4
706,200
583,800
642,180(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04406928CHHM05-6185DA-AV-4437-インバータモータ(屋内)--4437ブレーキなし-56185DA-4
726,800
600,900
660,990(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04406937CHHM05-6185DA-AV-5133-インバータモータ(屋内)--5133ブレーキなし-56185DA-4
726,800
600,900
660,990(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04406946CHHM05-6185DA-AV-6177-インバータモータ(屋内)--6177ブレーキなし-56185DA-4
754,900
624,100
686,510(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04406955CHHM05-6185DA-AV-7569-インバータモータ(屋内)--7569ブレーキなし-56185DA-4
754,900
624,100
686,510(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04408242CHHM02-6130DA-AV-B-559-インバータモータ(屋内)--559ブレーキ付-26130DA-4
311,200
257,300
283,030(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04408258CHHM02-6130DA-AV-B-649-インバータモータ(屋内)--649ブレーキ付-26130DA-4
311,200
257,300
283,030(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04408267CHHM02-6135DA-AV-B-1003-インバータモータ(屋内)--1003ブレーキ付-26135DA-4
355,500
293,900
323,290(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04408276CHHM02-6135DA-AV-B-731-インバータモータ(屋内)--731ブレーキ付-26135DA-4
340,800
281,800
309,980(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04408285CHHM02-6135DA-AV-B-841-インバータモータ(屋内)--841ブレーキ付-26135DA-4
355,500
293,900
323,290(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04408294CHHM02-6140DA-AV-B-1003-インバータモータ(屋内)--1003ブレーキ付-26140DA-4
382,100
315,900
347,490(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04408303CHHM02-6140DA-AV-B-841-インバータモータ(屋内)--841ブレーキ付-26140DA-4
382,100
315,900
347,490(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04408312CHHM02-6145DA-AV-B-1247-インバータモータ(屋内)--1247ブレーキ付-26145DA-4
385,000
318,300
350,130(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04408328CHHM02-6145DA-AV-B-1479-インバータモータ(屋内)--1479ブレーキ付-26145DA-4
385,000
318,300
350,130(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする