サイクロ減速機 6000SKシリーズ 三相モータ直結形(立形・取付台付・屋外)ブレーキ付

サイクロ減速機 6000SKシリーズ 三相モータ直結形(立形・取付台付・屋外)ブレーキ付 - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

ブレーキブレーキ付シリーズ6000SKシリーズ低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向モーター極数(P)4内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
284件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
変速機タイプ
取付け方法
減速比
モーター容量(kW)
モータ容量記号
枠番
モータータイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04409938CVVM05-6070SK-B-10/A10--10-56070SK-
130,600
108,000
118,800(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04409947CVVM05-6070SK-B-2.5/A10--2.5-56070SK-
195,100
161,300
177,430(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04409956CVVM05-6070SK-B-3/A10--3-56070SK-
195,100
161,300
177,430(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04409965CVVM05-6070SK-B-4/A10--4-56070SK-
172,900
143,000
157,300(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04409974CVVM05-6070SK-B-5/A10--5-56070SK-
172,900
143,000
157,300(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04409983CVVM05-6070SK-B-6/A10--6-56070SK-
155,100
128,300
141,130(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04409992CVVM05-6070SK-B-8/A10--8-56070SK-
138,200
114,300
125,730(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04410008CVVM05-6075SK-B-10/A10--10-56075SK-
139,100
115,000
126,500(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04410017CVVM05-6075SK-B-2.5/A10--2.5-56075SK-
202,000
167,000
183,700(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04410026CVVM05-6075SK-B-3/A10--3-56075SK-
202,000
167,000
183,700(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04410035CVVM05-6075SK-B-4/A10--4-56075SK-
179,200
148,200
163,020(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04410044CVVM05-6075SK-B-5/A10--5-56075SK-
179,200
148,200
163,020(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04410053CVVM05-6075SK-B-6/A10--6-56075SK-
163,800
135,500
149,050(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04410062CVVM05-6075SK-B-8/A10--8-56075SK-
155,100
128,300
141,130(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04410078CVVM05-6080SK-B-10/A10--10-56080SK-
164,900
136,400
150,040(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04410087CVVM05-6080SK-B-2.5/A10--2.5-56080SK-
216,400
178,900
196,790(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04410096CVVM05-6080SK-B-3/A10--3-56080SK-
216,400
178,900
196,790(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04410105CVVM05-6080SK-B-4/A10--4-56080SK-
197,600
163,400
179,740(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04410114CVVM05-6080SK-B-5/A10--5-56080SK-
191,500
158,400
174,240(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04410123CVVM05-6080SK-B-6/A10--6-56080SK-
175,100
144,800
159,280(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04410132CVVM05-6080SK-B-8/A10--8-56080SK-
169,300
140,000
154,000(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04410148CVVM05-6085SK-B-10/A10--10-56085SK-
170,700
141,200
155,320(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04410157CVVM05-6085SK-B-6/A10--6-56085SK-
186,400
154,100
169,510(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04410166CVVM05-6085SK-B-8/A10--8-56085SK-
175,100
144,800
159,280(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04410175CVVM05-6090SK-B-10/A10--10-56090SK-
182,200
150,700
165,770(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04410184CVVM05-6090SK-B-8/A10--8-56090SK-
180,700
149,400
164,340(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04410193CVVM05-6095SK-B-10/A10--10-56095SK-
188,000
155,500
171,050(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04410202CVVM05-6095SK-B-8/A10--8-56095SK-
186,400
154,100
169,510(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04410218CVVM08-6070SK-B-2.5/A10--2.5-86070SK-
233,600
193,200
212,520(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04410227CVVM08-6070SK-B-3/A10--3-86070SK-
233,600
193,200
212,520(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04410236CVVM08-6070SK-B-4/A10--4-86070SK-
198,900
164,500
180,950(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04410245CVVM08-6070SK-B-5/A10--5-86070SK-
198,900
164,500
180,950(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04410254CVVM08-6070SK-B-6/A10--6-86070SK-
183,700
151,900
167,090(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04410263CVVM08-6070SK-B-8/A10--8-86070SK-
172,300
142,500
156,750(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04410272CVVM08-6075SK-B-10/A10--10-86075SK-
173,100
143,100
157,410(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04410288CVVM08-6075SK-B-2.5/A10--2.5-86075SK-
247,700
204,800
225,280(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04410297CVVM08-6075SK-B-3/A10--3-86075SK-
247,700
204,800
225,280(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04410306CVVM08-6075SK-B-4/A10--4-86075SK-
222,900
184,300
202,730(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04410315CVVM08-6075SK-B-5/A10--5-86075SK-
210,800
174,300
191,730(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04410324CVVM08-6075SK-B-6/A10--6-86075SK-
206,600
170,800
187,880(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04410333CVVM08-6075SK-B-8/A10--8-86075SK-
183,700
151,900
167,090(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04410342CVVM08-6080SK-B-10/A10--10-86080SK-
196,300
162,300
178,530(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04410358CVVM08-6080SK-B-2.5/A10--2.5-86080SK-
266,800
220,600
242,660(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04410367CVVM08-6080SK-B-3/A10--3-86080SK-
266,800
220,600
242,660(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04410376CVVM08-6080SK-B-4/A10--4-86080SK-
238,600
197,300
217,030(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04410385CVVM08-6080SK-B-5/A10--5-86080SK-
230,700
190,800
209,880(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04410394CVVM08-6080SK-B-6/A10--6-86080SK-
217,800
180,100
198,110(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04410403CVVM08-6080SK-B-8/A10--8-86080SK-
206,600
170,800
187,880(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04410412CVVM08-6085SK-B-10/A10--10-86085SK-
207,800
171,800
188,980(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04410428CVVM08-6085SK-B-2.5/A10--2.5-86085SK-
276,500
228,600
251,460(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする