サイクロ減速機 6000SKシリーズ インバータモータ直結形(横形・脚付・屋外)

サイクロ減速機 6000SKシリーズ インバータモータ直結形(横形・脚付・屋外) - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

シリーズ6000SKシリーズ低速軸方向横形・低速軸方向水平内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全80種類を絞り込む
減速比
ブレーキ
枠番
80種類すべて表示中
注文コード
品番
変速機タイプ
タイプ
極数
取付け方法
減速比
ブレーキ
モーター容量(kW)
モータ容量記号
枠番
モータータイプ
モーター極数(P)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04435655CHHM05-6070SK-AV-10/A10-インバータモータ(屋外)--10ブレーキなし-56070SK-4
76,100
63,000
69,300(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04435664CHHM05-6070SK-AV-2.5/A10-インバータモータ(屋外)--2.5ブレーキなし-56070SK-4
140,600
116,300
127,930(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04435673CHHM05-6070SK-AV-3/A10-インバータモータ(屋外)--3ブレーキなし-56070SK-4
140,600
116,300
127,930(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04435682CHHM05-6070SK-AV-4/A10-インバータモータ(屋外)--4ブレーキなし-56070SK-4
118,400
97,900
107,690(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04435698CHHM05-6070SK-AV-5/A10-インバータモータ(屋外)--5ブレーキなし-56070SK-4
118,400
97,900
107,690(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04435707CHHM05-6070SK-AV-6/A10-インバータモータ(屋外)--6ブレーキなし-56070SK-4
100,600
83,200
91,520(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04435716CHHM05-6070SK-AV-8/A10-インバータモータ(屋外)--8ブレーキなし-56070SK-4
83,700
69,200
76,120(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04435725CHHM05-6075SK-AV-10/A10-インバータモータ(屋外)--10ブレーキなし-56075SK-4
84,600
70,000
77,000(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04436057CHHM05-6070SK-AV-B-10/A10-インバータモータ(屋外)--10ブレーキ付-56070SK-4
160,500
132,700
145,970(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04436066CHHM05-6070SK-AV-B-2.5/A10-インバータモータ(屋外)--2.5ブレーキ付-56070SK-4
225,000
186,000
204,600(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04436075CHHM05-6070SK-AV-B-3/A10-インバータモータ(屋外)--3ブレーキ付-56070SK-4
225,000
186,000
204,600(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04436084CHHM05-6070SK-AV-B-4/A10-インバータモータ(屋外)--4ブレーキ付-56070SK-4
202,800
167,700
184,470(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04436093CHHM05-6070SK-AV-B-5/A10-インバータモータ(屋外)--5ブレーキ付-56070SK-4
202,800
167,700
184,470(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04436102CHHM05-6070SK-AV-B-6/A10-インバータモータ(屋外)--6ブレーキ付-56070SK-4
185,000
153,000
168,300(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04436118CHHM05-6070SK-AV-B-8/A10-インバータモータ(屋外)--8ブレーキ付-56070SK-4
168,100
139,000
152,900(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04436127CHHM05-6075SK-AV-B-10/A10-インバータモータ(屋外)--10ブレーキ付-56075SK-4
169,000
139,800
153,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04435734CHHM1-6080SK-AV-10/Aギヤモータ--脚付10ブレーキなし0.7516080SKインバータモータ(屋外)4
82,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04435743CHHM1-6080SK-AV-2.5/Aギヤモータ--脚付2.5ブレーキなし0.7516080SKインバータモータ(屋外)4
134,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04435752CHHM1-6080SK-AV-3/Aギヤモータ--脚付3ブレーキなし0.7516080SKインバータモータ(屋外)4
134,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04435768CHHM1-6080SK-AV-4/Aギヤモータ--脚付4ブレーキなし0.7516080SKインバータモータ(屋外)4
124,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04435777CHHM1-6080SK-AV-5/Aギヤモータ--脚付5ブレーキなし0.7516080SKインバータモータ(屋外)4
114,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04435786CHHM1-6080SK-AV-6/Aギヤモータ--脚付6ブレーキなし0.7516080SKインバータモータ(屋外)4
100,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04435795CHHM1-6080SK-AV-8/Aギヤモータ--脚付8ブレーキなし0.7516080SKインバータモータ(屋外)4
90,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04435804CHHM1-6085SK-AV-10/Aギヤモータ--脚付10ブレーキなし0.7516085SKインバータモータ(屋外)4
91,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04435813CHHM2-6090SK-AV-2.5/Aギヤモータ--脚付2.5ブレーキなし1.526090SKインバータモータ(屋外)4
137,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04435822CHHM2-6090SK-AV-3/Aギヤモータ--脚付3ブレーキなし1.526090SKインバータモータ(屋外)4
134,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04435838CHHM2-6090SK-AV-4/Aギヤモータ--脚付4ブレーキなし1.526090SKインバータモータ(屋外)4
119,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04435847CHHM2-6090SK-AV-5/Aギヤモータ--脚付5ブレーキなし1.526090SKインバータモータ(屋外)4
110,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04435856CHHM2-6090SK-AV-6/Aギヤモータ--脚付6ブレーキなし1.526090SKインバータモータ(屋外)4
103,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04435865CHHM2-6090SK-AV-8/Aギヤモータ--脚付8ブレーキなし1.526090SKインバータモータ(屋外)4
95,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04435874CHHM2-6095SK-AV-10/Aギヤモータ--脚付10ブレーキなし1.526095SKインバータモータ(屋外)4
96,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04435883CHHM2-6095SK-AV-8/Aギヤモータ--脚付8ブレーキなし1.526095SKインバータモータ(屋外)4
103,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04435892CHHM3-6100SK-AV-2.5/Aギヤモータ--脚付2.5ブレーキなし2.236100SKインバータモータ(屋外)4
137,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04435908CHHM3-6100SK-AV-3/Aギヤモータ--脚付3ブレーキなし2.236100SKインバータモータ(屋外)4
137,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04435917CHHM3-6100SK-AV-4/Aギヤモータ--脚付4ブレーキなし2.236100SKインバータモータ(屋外)4
119,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04435926CHHM3-6100SK-AV-5/Aギヤモータ--脚付5ブレーキなし2.236100SKインバータモータ(屋外)4
119,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04435935CHHM3-6100SK-AV-6/Aギヤモータ--脚付6ブレーキなし2.236100SKインバータモータ(屋外)4
115,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04435944CHHM3-6105SK-AV-10/Aギヤモータ--脚付10ブレーキなし2.236105SKインバータモータ(屋外)4
107,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04435953CHHM3-6105SK-AV-8/Aギヤモータ--脚付8ブレーキなし2.236105SKインバータモータ(屋外)4
106,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04435962CHHM5-6110SK-AV-2.5/Aギヤモータ--脚付2.5ブレーキなし3.756110SKインバータモータ(屋外)4
182,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04435978CHHM5-6110SK-AV-3/Aギヤモータ--脚付3ブレーキなし3.756110SKインバータモータ(屋外)4
182,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04435987CHHM5-6110SK-AV-4/Aギヤモータ--脚付4ブレーキなし3.756110SKインバータモータ(屋外)4
176,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04435996CHHM5-6110SK-AV-5/Aギヤモータ--脚付5ブレーキなし3.756110SKインバータモータ(屋外)4
171,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04436005CHHM5-6110SK-AV-6/Aギヤモータ--脚付6ブレーキなし3.756110SKインバータモータ(屋外)4
154,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04436014CHHM5-6110SK-AV-8/Aギヤモータ--脚付8ブレーキなし3.756110SKインバータモータ(屋外)4
154,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04436023CHHM5-6115SK-AV-10/Aギヤモータ--脚付10ブレーキなし3.756115SKインバータモータ(屋外)4
155,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04436032CHHM5-6115SK-AV-6/Aギヤモータ--脚付6ブレーキなし3.756115SKインバータモータ(屋外)4
171,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04436048CHHM5-6115SK-AV-8/Aギヤモータ--脚付8ブレーキなし3.756115SKインバータモータ(屋外)4
171,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04436136CHHM1-6080SK-AVB-10/Aギヤモータインバータモータ(屋外)4脚付10ブレーキ付0.7516080SK--
159,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
04436145CHHM1-6080SK-AVB-2.5/Aギヤモータインバータモータ(屋外)4脚付2.5ブレーキ付0.7516080SK--
211,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする