曜日別特売

アルタックスNEOギヤモータ(単相・屋内形)

アルタックスNEOギヤモータ(単相・屋内形) - 住友重機械工業アルタックスNEOギヤモータ(単相・屋内形) - 住友重機械工業アルタックスNEOギヤモータ(単相・屋内形) - 住友重機械工業アルタックスNEOギヤモータ(単相・屋内形) - 住友重機械工業アルタックスNEOギヤモータ(単相・屋内形) - 住友重機械工業アルタックスNEOギヤモータ(単相・屋内形) - 住友重機械工業アルタックスNEOギヤモータ(単相・屋内形) - 住友重機械工業アルタックスNEOギヤモータ(単相・屋内形) - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

ブレーキ種類ギヤモータ内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本製品はIP20保護方式となります
全326種類を絞り込む
出力(kW)
減速比
取付方式
326種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
減速比
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04439934CNHM004-5067-CA-11/J1NXTX0.04単相11脚取付
24,200
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04439943CNHM004-5067-CA-13/J1NXTX0.04単相13脚取付
24,200
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04439952CNHM004-5067-CA-15/J1NXTX0.04単相15脚取付
24,200
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04439968CNHM004-5067-CA-17/J1NXTX0.04単相17脚取付
24,200
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04439977CNHM004-5067-CA-21/J1NXTX0.04単相21脚取付
24,200
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04439986CNHM004-5067-CA-25/J1NXTX0.04単相25脚取付
24,600
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04439995CNHM004-5067-CA-29/J1NXTX0.04単相29脚取付
24,600
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04440004CNHM004-5067-CA-35/J1NXTX0.04単相35脚取付
25,500
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04440013CNHM004-5067-CA-43/J1NXTX0.04単相43脚取付
25,500
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04440022CNHM004-5067-CA-51/J1NXTX0.04単相51脚取付
25,500
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04440038CNHM004-5067-CA-6/J1NXTX0.04単相6脚取付
24,200
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04440047CNHM004-5067-CA-8/J1NXTX0.04単相8脚取付
24,200
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04440056CNHM006-5067-CA-11/J1NXTX0.06単相11脚取付
28,700
25,980
28,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04440065CNHM006-5067-CA-13/J1NXTX0.06単相13脚取付
28,700
25,980
28,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04440074CNHM006-5067-CA-15/J1NXTX0.06単相15脚取付
28,700
25,980
28,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04440083CNHM006-5067-CA-17/J1NXTX0.06単相17脚取付
28,700
25,980
28,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04440092CNHM006-5067-CA-21/J1NXTX0.06単相21脚取付
28,700
25,980
28,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04440108CNHM006-5067-CA-25/J1NXTX0.06単相25脚取付
29,800
26,980
29,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04440117CNHM006-5067-CA-29/J1NXTX0.06単相29脚取付
29,800
26,980
29,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04440126CNHM006-5067-CA-35/J1NXTX0.06単相35脚取付
30,600
26,980
29,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04440135CNHM006-5067-CA-43/J1NXTX0.06単相43脚取付
30,600
26,980
29,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04440144CNHM006-5067-CA-51/J1NXTX0.06単相51脚取付
30,600
26,980
29,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04440153CNHM006-5067-CA-6/J1NXTX0.06単相6脚取付
28,700
25,980
28,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04440162CNHM006-5067-CA-8/J1NXTX0.06単相8脚取付
28,700
25,980
28,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04440178CNHM009-5067-CA-11/J1NXTX0.09単相11脚取付
29,800
26,980
29,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04440187CNHM009-5067-CA-13/J1NXTX0.09単相13脚取付
29,800
26,980
29,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04440196CNHM009-5067-CA-15/J1NXTX0.09単相15脚取付
29,800
26,980
29,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04440205CNHM009-5067-CA-17/J1NXTX0.09単相17脚取付
29,800
26,980
29,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04440214CNHM009-5067-CA-21/J1NXTX0.09単相21脚取付
29,800
26,980
29,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04440223CNHM009-5067-CA-25/J1NXTX0.09単相25脚取付
30,400
26,980
29,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04440232CNHM009-5067-CA-29/J1NXTX0.09単相29脚取付
30,400
26,980
29,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04440248CNHM009-5067-CA-35/J1NXTX0.09単相35脚取付
31,100
27,980
30,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04440257CNHM009-5067-CA-43/J1NXTX0.09単相43脚取付
31,100
27,980
30,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04440266CNHM009-5067-CA-51/J1NXTX0.09単相51脚取付
31,100
27,980
30,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04440275CNHM009-5067-CA-6/J1NXTX0.09単相6脚取付
29,800
26,980
29,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04440284CNHM009-5067-CA-8/J1NXTX0.09単相8脚取付
29,800
26,980
29,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04440293CNHM01-506H-CB-11/JDNSLB0.1単相11脚取付
35,400
31,980
35,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04440302CNHM01-506H-CB-13/JDNSLB0.1単相13脚取付
35,400
31,980
35,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04440318CNHM01-506H-CB-15/JDNSLB0.1単相15脚取付
35,400
31,980
35,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04440327CNHM01-506H-CB-17/JDNSLB0.1単相17脚取付
35,400
31,980
35,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04440336CNHM01-506H-CB-21/JDNSLB0.1単相21脚取付
35,400
31,980
35,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04440345CNHM01-506H-CB-25/JDNSLB0.1単相25脚取付
35,400
31,980
35,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04440354CNHM01-506H-CB-29/JDNSLB0.1単相29脚取付
35,400
31,980
35,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04440363CNHM01-506H-CB-35/JDNSLB0.1単相35脚取付
35,400
31,980
35,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04440372CNHM01-506H-CB-43/JDNSLB0.1単相43脚取付
35,400
31,980
35,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04440388CNHM01-506H-CB-51/JDNSLB0.1単相51脚取付
35,400
31,980
35,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04440397CNHM01-506H-CB-6/JDNSLB0.1単相6脚取付
38,700
33,980
37,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04440406CNHM01-506H-CB-8/JDNSLB0.1単相8脚取付
38,700
33,980
37,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04440415CNHM01-507R-CB-3/JDNSLB0.1単相3脚取付
46,200
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04440424CNHM01-507R-CB-5/JDNSLB0.1単相5脚取付
38,700
33,980
37,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする