曜日別特売

ユニバーサルシリコンラジエターホース500mm(ストレート)19Φ

ユニバーサルシリコンラジエターホース500mm(ストレート)19Φ - DURA-BOLT
(1件のレビュー)

4層構造シリコン素材は、4層構造により、熱、圧力に強く、2種類のシリコン素材により形成され、柔軟性に富み、膨張性にも強く耐熱性(-40℃~+160℃)、耐久性に優れています。

内容量1個
注意
※曲げてのご使用はできません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04506005DSH500-19Rレッド
2,900
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
04505987DSH500-19Bブルー
2,900
取扱い終了
返品不可
04505996DSH500-19BKブラック
2,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04505987
2018-01-19
用途: バイク

バイクのラジエターに使用した。柔らかく使いやすかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする