バッテリーチャージャー・メンテナー

バッテリーチャージャー・メンテナー - CTEKバッテリーチャージャー・メンテナー - CTEK
(2件のレビュー)

CTEK社のインテリジェントチャージャー。
安全な充電と最適なメンテンスを実現し、バッテリーの状態を保ちます。
フルオート・マルチステップチャージ。

用途すべての12V鉛バッテリー(WET・MF・GEL・AGM・カルシウム)適合バッテリー12V鉛バッテリー、推奨バッテリーサイズ/(充電)1.2~32Ah、(メンテナンス)1.2~100Ah付属品ワンタッチコネクタークリップ、ワンタッチコネクターアイレット(丸穴)使用温度範囲(℃)-20~+50定格電圧(V)AC100(50/60Hz)充電電圧(V)DC14.4充電電流(A)最大0.8充電方式6ステップ/完全自動充電サイクル内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04534714XS0.8JP
22,800
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04534714
2016-12-01
用途: 小型乗用車バッテリー補充電に使用するつもりで

充電電流(A) 最大8とあるが0.8Aだった。全く役に立たない。騙されないように。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
メーカーに確認しましたところ、お客様のご指摘通り、最大充電電流は0.8Aとのことです。
この度は弊社の情報が誤っており、ご迷惑をおかけして誠に申し訳ございません。
弊社の情報が誤っておりましたので、返品ご希望の場合は、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら返品対応可能です。
何卒宜しくお願い致します。

対象商品 : 04534714
2015-06-24
用途: 普段乗る機会の少ないバイクに使用
その他業種

簡単に本体が取り外せてとても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする