バッテリーチャージャー・メンテナー

バッテリーチャージャー・メンテナー - CTEKバッテリーチャージャー・メンテナー - CTEK
(2件のレビュー)

CTEK社のインテリジェントチャージャー。
安全な充電と最適なメンテンスを実現し、バッテリーの状態を保ちます。
フルオート・マルチステップチャージ。

用途すべての12V鉛バッテリー(WET・MF・GEL・AGM・カルシウム)適合バッテリー12V鉛バッテリー、推奨バッテリーサイズ/(充電)1.2~110Ah、(メンテナンス)1.2~160Ah付属品ワンタッチコネクタークリップ、ワンタッチコネクターアイレット(丸穴)使用温度範囲(℃)-20~+50定格電圧(V)AC100(50/60Hz)充電電圧(V)DC14.4/14.7/15.8充電電流(A)最大4.3充電方式8ステップ/完全自動充電サイクル内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04534723MXS5.0JP
42,000
26,980
29,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04534723
2017-06-03
用途: 乗用車バッテリーへの充電
自動車・二輪車・自転車関連業

改善希望点
・電源ケーブルがもう少し(せめて2m位)あれば・・・・。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 04534723
2014-10-25
用途: 車のバッテリーチャージャ
農・林・水産業

配線が簡単で、設定が樂。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする