デナポン5%ベイト

デナポン5%ベイト サンケイ化学
(7件のレビュー)

NACに誘引物質を加えて粒状に製剤した誘引殺虫剤で、ネキリムシ、ハスモンヨトウが防除でき優れた効果を示します。

有効成分NAC5.0% 性状淡黄褐色粒状 適合作物キャベツ、はくさい、だいこん、たばこ 農林水産省登録第(号)12880 適合病害虫ハスモンヨトウ、ネキリムシ類、コオロギ、ダンゴムシ 毒劇区分普通物 内容量1袋(2kg)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04722908 -
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-09-09
用途:
ダンゴムシ
サービス業

うちは野菜を畑に直まきするとダンゴムシに全部喰われてしまうような畑です。
これがないと大根や菜っ葉がまけません。頼りにしてます。

対象商品:
04722908
2022-11-18
用途:
ダンゴムシの駆除に使用
製造業

かなり効果があります。そのため少しづつ使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
04722908
2020-07-17
用途:
家庭菜園
クロスロード 様

家庭菜園で使用しました。ダンゴ虫の駆除で使いました。効果は抜群でネットの情報の通りでした。農家で普通に使っている薬剤なので、間違いないです。

2人が参考にしています
対象商品:
04722908
2020-07-11
用途:
害虫対策
製造業

顆粒タイプであるのが採用の決め手で、まだ使ってないが期待してます。

対象商品:
04722908
2019-09-05
用途:
農作業
農・林・水産業

梅雨時のダンゴムシ対策に使用しました。効果的です。

対象商品:
04722908
2017-05-23
用途:
害虫駆除
有限会社 寺内自動車整備工場 様

ダンゴ虫退治半なまタイプの方がダンゴ虫駆除には効果があるような感じがします。

1人が参考にしています
対象商品:
04722908
2016-04-04
用途:
家庭菜園
農・林・水産業

菜園で苗を植えつけてこれを撒かないと翌日根切り虫か夜盗虫にやられることが多い。ひと手間かかるけど欠株が出るとさらに手間なので愛用してます。収穫までの制限も比較的余裕があるのも良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする