ジマンダイセンフロアブル
マンゼブは、ジチオカーバメート系の保護殺菌剤で、植物体上に付着して主として胞子発芽を強く抑制する事により病原菌の侵入を阻害し、殺菌効果を発揮します。
園芸殺菌剤として幅広く使用されているジマンダイセン水和剤のフロアブル製剤です。水和剤に比べ果面の汚れが大幅に軽減できます。
展着剤を加用する事で、より一層の汚れ軽減ができます。
特に、トマト・疫病、きゅうり・べと病、きく・白さび病にに優れた予防効果を発揮します。
ミツバチやマルハナバチなどの有用昆虫に対する影響が少ない薬剤です。
適合病害虫褐斑病、べと病、葉かび病、疫病、黒とう病、晩腐病、白さび病
有効成分マンゼブ20.0%
性状暗黄色水和性粘稠懸濁液体
適合作物きゅうり、トマト、ぶどう(施設栽培)、ぶどう(露地栽培)、メロン、きく
農林水産省登録第(号)19436
毒劇区分普通物
内容量1本(500mL)
肥料・農薬・除草剤・種 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04722725 | - | 85288779 | - |
![]() |
ジマンダイセンフロアブル | 日産化学 | 1個(500mL) | ¥899 税込¥989 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 04722725
2018-05-29
- 用途:
- おもにばらの消毒
その他業種
ばらに使いました。色がコーヒー牛乳くらいあります(ちょっとびっくりしました)でも、すぐに水に溶けて使いやすかったです。匂いはあまり強くないです。軽い症状につかいました。