トレファノサイド乳剤
トリフルラリンは、ジニトロアニリン系の除草剤で、土壌処理により雑草の発芽時に幼芽・幼根から吸収され分裂組織の細胞分裂を阻害することにより、効果を発揮します。
土壌中でガス化によって広がり、土壌に吸着しやすい特性がある為、土壌表層に安定な処理層をつくります。また、水に溶けにくいので下方移動も少なく、幅広い土壌で利用することが出来ます。
70を超える作物に登録があり、野菜・畑作物を始め農耕地以外にも幅広い用途に使用でき、栽培方法にあわせた使用方法が選択できる除草剤です。
イネ科雑草や広葉雑草の発生前の処理で、優れた除草効果を発揮します。
有効成分トリフルラリン44.5%
性状赤黄色可乳化油状液体
適合作物直播水稲、麦類(小麦を除く)、小麦、あずき、いんげんまめ、だいず、えだまめ、さやいんげん、さやえんどう、べにばないんげん、実えんどう、らっかせい、かんしょ、こんにゃく、さといも、やまのいも、やまのいも(むかご)、かぶ、ごぼう、しょうが、だいこん、たまねぎ、にんじん、にんにく、はつかだいこん、らっきょう、キャベツ、なばな、なばな類、はくさい、はなっこりー、あすっこ、非結球あぶらな科葉菜類、非結球レタス、ブロッコリー、レタス、ねぎ、わけぎ、きゅうり、しろうり、すいか、漬物用すいか、ズッキーニ、とうがらし類、トマト、ミニトマト、なす、ピーマン、まくわうり、メロン、漬物用メロン、アスパラガス、食用べにばな(花)、葉ごぼう、葉しょうが、ふき、みつば、なし、ぶどう、もも、りんご、かのこそう、きく、しゃくやく、しゃくやく(薬用)、すいせん、チューリップ、ひまわり、ひまわり(種子)、べにばな、ゆり、桑(苗床)、桑(本畑)、たばこ、茶、なたね、林木苗、すぎ、ひのき、あかまつ、からまつ(播種床)、からまつ(床替床)、樹木類、樹木等
農林水産省登録第(号)7327
毒劇区分普通物
剤形乳剤
内容量1本(500mL)
肥料・農薬・除草剤・種 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04722978 | - | 52226247 | - |
![]() |
トレファノサイド乳剤 | 日産化学 | 1本(500mL) | ¥2,898 税込¥3,188 | メーカー違いの相当品です |