ダニカット乳剤

ダニカット乳剤 日産化学
(1件のレビュー)

かんきつのミカンハダニの卵・幼虫・若虫・成虫に対して効果があります。
かんきつのミカンサビダニ、ロウムシ類(幼虫)に効果があり、これら害虫とミカンハダニの同時防除が可能です。
りんごのリンゴハダニ、なしのハダニ類(ミカンハダニ・リンゴハダニ・カンザワハダニなど。ただしナミハダニを除く)に対して効果があります。
きく・ばら・カーネーションのハダニ類に対して効果があります。

有効成分アミトラズ20.0% 性状淡黄褐色透明可乳化油状液体 適合作物かんきつ(みかんを除く)、りんご、みかん、なし、カーネーション、きく、ばら 農林水産省登録第(号)13376 適合病害虫ミカンハダニ、ミカンサビダニ、ロウムシ類幼虫、リンゴハダニ、ハダニ類(ナミハダニを除く)、ハダニ類 毒劇区分普通物 剤形乳剤 内容量1本(500mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04722883 -
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2021-09-08
用途:
高温期のハダニ対策
不動産業

葉のダニは高温、多湿、乾燥した場所を好みます。一般家庭では軒下に置いた植物、建物の際に置かれた鉢物、マンションのベランダ等が発生しやすくなります。私は主にバラのハダニ対策としてこの製品を使用しています。この殺ダニ剤はハダニの卵・幼虫・若虫・成虫に対して効果があると記されています。ダニ薬剤にもは成虫には効果があるが、卵には殺虫効果が無いものもあるため、効能を良く見て購入してください。殺ダニ剤も同じ薬を繰り返して使うと虫に薬剤の耐性ができるため効きにくくなります。よって何種類かの薬剤をローテーションして使用すると良いかと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする