フルメット液剤

フルメット液剤 日本農薬
(5件のレビュー)

合成のサイトカイニン様物質で、細胞分裂を促進し、細胞数を増加させる作用がある。
うり類の着果促進や、ぶどう、キウイフルーツ等の果実肥大の効果がある。

適合作物ぶどう、キウイフルーツ、なし、西洋なし、びわ、メロン、すいか、かぼちゃ、チューリップ(促成栽培) 有効成分ホルクロルフェニュロン0.1% 性状無色透明水溶性液体 農林水産省登録第(号)17247 毒劇区分普通物 内容量1本(10mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04723154 -
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04723154 - 39877006 - - フルメット液剤 住友化学 39877006 フルメット液剤 住友化学 1本(10mL) 2,498 税込2,748 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
04723154
2019-05-23
用途:
葡萄の肥大に使用
農・林・水産業

ブラックビート、シャインマスカット、藤稔など1粒1粒が大きく育って高価で売れます。

1人が参考にしています
対象商品:
04723154
2018-03-01
用途:
ブドウの肥大
農・林・水産業

効果は抜群だがもう少し安くなるとありがたいですね。ぶどうには欠かせません

1人が参考にしています
対象商品:
04723154
2017-10-12
用途:
かぼちゃやスイカの受粉
その他業種

毎年なかなか受粉しづらいので、こちらを使用してみました。
使い方が間違っていないか微妙なのですが、効果が出ていると思います。

対象商品:
04723154
2017-04-13
用途:
ぶどうの種無し化、ジベレリンの液に混ぜて使用

大変作りにくいぶどう(リザマート)の種無し化、病気予防に使用してます。10年以上毎年使ってます。病気にもならず、毎年美味しいのができて嬉しいです。もう少しやすかったらなぁと思います。

対象商品:
04723154
2016-09-29
用途:
ぶどうのじべれりん
その他業種

他店でわ三種の農薬がそろわず御社にはありましたので大変

助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「成長調整剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする