Y'sGOD
プレミアムタイガー
高品質+品質保持+衝撃のロープライス!プレミアムな切断をお約束します!砥石は切断湿度変化に弱く、1度湿気てしまと切断性能に差が出る為に、業界初の品質保持パックにて包装しております。
用途
薄鉄板・波トタン・鉄パイプ・丸棒・サッシ・ALC等の切断に最適です。
外径(Φmm)
105
厚さ(mm)
1
穴径(Φmm)
15
粒度
60
主要切断材料
薄鉄板・波トタン・鉄パイプ・丸棒・サッシ・ALC等
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04537566
105x1mm
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください