Y'sGOD
キングタイガー
静音・制振レザースリットにより、静かで直進性が良く、ノコ刃のブレを抑えます。ブラックコーテングにより、ヤニ・サビに強く、滑りがイイ切断を実現します。
用途
木材の切断に最適です。
穴径(Φmm)
20
主要切断材料
木材
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04537907
110x40P
110
1.2
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
04537916
135x46P
135
1.2
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
04537925
147x64P
147
1.6
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください