迷彩柄バイクカバー

迷彩柄バイクカバー 大阪繊維資材
(30件のレビュー)

二本針ミシンによる縫製により、丈夫な造りとなっております。
盗難防止、マンション等の駐輪場で自転車からの傷防止にもおすすめします。

用途バイク用カバー 寸法E(mm)280 材質ポリエステル シティ迷彩 内容量1個
注意
※ご利用の際は商品に記載されております注意事項をよくご確認頂き、正しくご利用下さい。
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04540655 S 1900 1200 700 950
オープン
 
 
取扱い終了
04540664 M 2050 1250 780 1000
オープン
 
 
取扱い終了
04540673 L 2090 1250 900 1000
7,000
 
 
取扱い終了
04540682 LL 2200 1300 950 1000
8,000
 
 
取扱い終了
04540698 3L 2400 1350 950 1060
9,000
 
 
取扱い終了
04540716 5L 2400 1530 950 1100
10,000
 
 
取扱い終了
04540725 6L 2550 1450 1000 1100
オープン
 
 
取扱い終了
04540707 4L 2350 1380 950 1100
9,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04540655 S 77664887 IMA92301 IMA92301 迷彩柄バイクカバー INFIMO 77664887 迷彩柄バイクカバー INFIMO 1袋 2,598 税込2,858 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
04540664 M 77664896 IMA92302 IMA92302 迷彩柄バイクカバー INFIMO 77664896 迷彩柄バイクカバー INFIMO 1袋 2,798 税込3,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
04540673 L 77664905 IMA92303 IMA92303 迷彩柄バイクカバー INFIMO 77664905 迷彩柄バイクカバー INFIMO 1袋 2,998 税込3,298 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
04540682 LL 77664914 IMA92304 IMA92304 迷彩柄バイクカバー INFIMO 77664914 迷彩柄バイクカバー INFIMO 1袋 2,998 税込3,298 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
04540698 3L 77664923 IMA92305 IMA92305 迷彩柄バイクカバー INFIMO 77664923 迷彩柄バイクカバー INFIMO 1袋 3,398 税込3,738 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
04540716 5L 77664939 IMA92306 IMA92306 迷彩柄バイクカバー INFIMO 77664939 迷彩柄バイクカバー INFIMO 1袋 3,698 税込4,068 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
04540725 6L 77664948 IMA92307 IMA92307 迷彩柄バイクカバー INFIMO 77664948 迷彩柄バイクカバー INFIMO 1袋 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
04540707
2024-03-22
用途:
自転車用
安房運輸株式会社 様

自転車用に購入。バイク用なので幅広く使えました。風に飛ばされますが下部を留めれば大丈夫でした。

対象商品:
04540673
2022-06-21
用途:
VTR250のカバー
有限会社西江原石油 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

サイズがぴったしでセンター下部にバンドがついてしっかり留められてよかったです。

対象商品:
04540698
2021-06-18
用途:
バイクのカバー
製造業

こんなに安く頑丈なカバーが手に入り満足してます。BMWをしっかり汚れから守ってくれそうです。

対象商品:
04540673
2021-08-28
用途:
バイクカバー
自動車・二輪車・自転車関連業

素人目線ですが作りは良さそうです。後は耐久性を期待します。
今までの商品は強風ですぐに破れてしまって…

対象商品:
04540673
2021-02-21
用途:
バイクカバー
サービス業

dio110リアボックス付でLサイズぴったりでした。ボックス分少しピチっと張ってはしまいますが。
同じシリーズのMサイズをパナソニックの電動自転車ギュット(フロントバスケットのみ)に使っていますが、余裕がありSサイズでも良かったかも?
半年以上破れずよかったので買い足しました。ただ、明細の濃いめのブラウンだった箇所は日焼けで赤っぽく変色してますので写真のような暗めのカモフラ柄は最初だけです。

対象商品:
04540682
2020-08-27
用途:
バイクメンテナンス

バリオスに使用しましたピッタリで迷彩柄がとてもいい感じです
あとは耐久性がどれ程か楽しみです

対象商品:
04540664
2020-08-23
用途:
バイクのカバー

生地もしっかりしていて防水性も良好です。ゴムの締め付けも適度なので多少の風ならバントを止めなくてもカバーが飛ぶ事はありません。

対象商品:
04540698
2020-05-21
用途:
ときどき乗る旧車の保管用
TIMEKEEPER 様 (卸売・小売業)

昔の和メリカンに使用していますがタイヤの下まできちんとカバーできて、扱いやすく、なんとなく目立たず、必要十分です。主に屋根下で利用していますので、防水性は未確認です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする