防寒ハンドカバー サーモウォーマー

防寒ハンドカバー サーモウォーマー 大阪繊維資材
(6件のレビュー)

ネオプレーンゴムを使用した取付ベルトをハンドル部に巻き付けるだけの簡単・クイック装着です。(取付可能なハンドル外周長:約40cmまで)
表生地に高密度600デニールの厚地オックス生地を使用。寒風の侵入を許しません。
裏生地には保温性抜群のアクリルボアを使用。サーモキーパーの中はいつも暖かです。
手首部分はシャーリングを施し、手の出し入れをし易いながらも寒風の侵入を防ぎます。
ハンドルカバー上面に便利な収納ポケット付き。前面にカーボン調レザーを施し保護強化。
前面に反射素材を施し対向車からの視認性を向上。簡易防水なので小雨や小雪程度なら凌げます。

材質ポリエステル、アクリルボア他 内容量1双
注意
※バイク用ハンドルカバー
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04540883 -
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04540883 - 77665298 IMA94501 IMA94501 防寒ハンドカバー サーモウォーマー INFIMO 77665298 防寒ハンドカバー サーモウォーマー INFIMO 1双 4,598 税込5,058 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
04540883
2021-11-23
用途:
冬季の利用

素晴らしいです。GPZ900RやGPX250RIIに取付けてみましたが、これらにはかなり上手くフィットします。特にGPZ900Rは油圧クラッチの為、左側にも右側と同様のマスターシリンダーが有り、ハンドル周りが左右対称形状の為、左右とも同じ要領で取付け可能です。固定はベルクロ1ヶ所だけなので、非常に簡単でバイクを複数台所有している場合等は、付け替えが非常に簡単です。
肝心な暖かさですが、その点でも非常に優秀です。気温が0度近い日にも何度も乗りましたが、夏用のグローブでも全く問題ありませんでした。逆にこれプラス冬用グローブは暑すぎてビッショリ汗をかいてしますのでNGです。但し、グローブとジャケットの袖口の隙間はきっちり塞がないと、そこから冷気が入ってきます。
同様の他社製品によっては、スイッチ周りの空間がキツキツで、スイッチの操作がしづらいものもありますが、これはその空間に十分な余裕があり、操作にもストレスを感じません。なお、スイッチ類は完全に隠れて見えなくなりますので、スイッチは見ないでも操作出来る必要があります。複数台を交互に乗る方は、それぞれ微妙にスイッチのレイアウトが違う場合がありますので、その点で多少戸惑う場合もあるかもしれません。
私も複数台所有しており、冬季間はそれぞれに常備するよう、このハンドルカバーも複数購入しようかと一瞬考えましたが、なにせ付け替えが一瞬で出来てしまうので、その必要もないかなと思っています。ですが、また買う機会があれば、この製品一択しか考えられないくらい気に入りました。

対象商品:
04540883
2020-10-30
用途:
バイク
飲食業

バイクでの寒い日は助かります。
希望としては内側にカイロ用のポケットがほしいです

対象商品:
04540883
2018-12-23
用途:
通勤に使用
その他業種

めちゃくちゃ暖かいです。安価なのにデザイン、スペック共に大満足です。皆さんもどうぞ。

対象商品:
04540883
2018-03-15
用途:
寒い時期の対策

寒冷期にグリップヒーターをつけるか
ハンドルカバーをつけるかを検討した。

前者は配線作業が必要なため
取り急ぎ必要だったため
取り付けてみた。

効果実験実施。

外気温度5℃程度。
冬用グローブでも指先の冷えを感じるが
ハンドルカバー装着後は夏用グローグでも指がかじかむ事はなかった。

電力もいらないのでこれはあり。

対象商品:
04540883
2015-10-20
用途:
寒い日のバイク

PCX125に装着しました。グリップヒーター装着車ですので、電源コードが邪魔にならないか心配していましたが、問題なく、操作性も良好です。中のボアはとっても暖かいです。まだ、雨の日に使用していないのですが、雨の日に中のボアが濡れなかったら100点でしょう。

1人が参考にしています
対象商品:
04540883
2015-12-17
用途:
通勤用スクーターに装着(トリシティー125)
都筑ファクトリー 様

取り付け時にミラーの取り付け部と角度があわない。おまけに、手を入れる部分の口が大きく、中に風が入ってくる。手袋をしてやっと乗れるレベルです。手が濡れないのがせめてもの救い。リピートは絶対ありません。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答


この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする