ミニミニエックス2型交換標準ベルト(MMX2-303-100)

ミニミニエックス2型交換標準ベルト(MMX2-303-100) マルヤス機械

MMX2型用標準グリーンベルトです

ベルト幅(mm)100 使用温度(℃)-10~+80 材質(表面)ポリウレタン 最小プーリ径(mm)3r 総厚(mm)0.8 内容量1本
お気に入りに追加
280件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04618416 MMX2-303-100-50-K12.5用 500 1225
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04618425 MMX2-303-100-100-K12.5用 1000 2225
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04618434 MMX2-303-100-150-K12.5用 1500 3225
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04618443 MMX2-303-100-200-K12.5用 2000 4225
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04618452 MMX2-303-100-250-K12.5用 2500 5225
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04618468 MMX2-303-100-300-K12.5用 3000 6225
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04618477 MMX2-303-100-350-K12.5用 3500 7215
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04618486 MMX2-303-100-400-K12.5用 4000 8215
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04618495 MMX2-303-100-450-K12.5用 4500 9210
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04618513 MMX2-303-100-500-K12.5用 5000 10210
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04618538 MMX2-303-100-50-K15用 500 1225
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04618748 MMX2-303-100-100-K15用 1000 2225
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04618766 MMX2-303-100-150-K15用 1500 3225
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04618784 MMX2-303-100-200-K15用 2000 4225
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04618802 MMX2-303-100-250-K15用 2500 5225
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04618827 MMX2-303-100-300-K15用 3000 6225
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04618845 MMX2-303-100-350-K15用 3500 7215
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04618854 MMX2-303-100-400-K15用 4000 8215
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04618863 MMX2-303-100-450-K15用 4500 9210
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04618872 MMX2-303-100-500-K15用 5000 10210
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04618888 MMX2-303-100-50-K18用 500 1225
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04618897 MMX2-303-100-100-K18用 1000 2225
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04618906 MMX2-303-100-150-K18用 1500 3225
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04618915 MMX2-303-100-200-K18用 2000 4225
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04618924 MMX2-303-100-250-K18用 2500 5225
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04618933 MMX2-303-100-300-K18用 3000 6225
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04618942 MMX2-303-100-350-K18用 3500 7215
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04618958 MMX2-303-100-400-K18用 4000 8215
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04618967 MMX2-303-100-450-K18用 4500 9210
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04618976 MMX2-303-100-500-K18用 5000 10210
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04618985 MMX2-303-100-50-K25用 500 1225
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04619143 MMX2-303-100-100-K25用 1000 2225
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04619168 MMX2-303-100-150-K25用 1500 3225
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04619186 MMX2-303-100-200-K25用 2000 4225
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04619204 MMX2-303-100-250-K25用 2500 5225
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04619238 MMX2-303-100-300-K25用 3000 6225
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04619256 MMX2-303-100-350-K25用 3500 7215
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04619274 MMX2-303-100-400-K25用 4000 8215
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04619292 MMX2-303-100-450-K25用 4500 9210
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04619317 MMX2-303-100-500-K25用 5000 10210
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04619335 MMX2-303-100-50-K30用 500 1225
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04619353 MMX2-303-100-100-K30用 1000 2225
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04619378 MMX2-303-100-150-K30用 1500 3225
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04619396 MMX2-303-100-200-K30用 2000 4225
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04619414 MMX2-303-100-250-K30用 2500 5225
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04619432 MMX2-303-100-300-K30用 3000 6225
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04619457 MMX2-303-100-350-K30用 3500 7215
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04619466 MMX2-303-100-400-K30用 4000 8215
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04619475 MMX2-303-100-450-K30用 4500 9210
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04619484 MMX2-303-100-500-K30用 5000 10210
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする