エクスポスト W-1型

エクスポスト W-1型 TOEX(LIXIL)

材質(ボックス本体)高耐食溶融めっき鋼板、(前後蓋)アルミダイカスト 投函タイプ前入れ前出し 内容量1台
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05594103 VRQ42 306×480×225 シャイングレー
33,300
 
 
取扱い終了

返品不可
05594112 VRK42 306×480×225 オータムブラウン
33,300
 
 
取扱い終了

返品不可
05594128 VPQ42 306×480×225 マイルドブラック
33,300
 
 
取扱い終了

返品不可
05594137 アッシュグレー 306×480×225 アッシュグレー
27,300
 
 
取扱い終了

返品不可
05594146 VRQ43 306×504×225 シャイングレー
33,300
 
 
取扱い終了

返品不可
05594155 VRK43 306×504×225 オータムブラウン
33,300
 
 
取扱い終了

返品不可
05594164 VPQ43 306×504×225 マイルドブラック
33,300
 
 
取扱い終了

返品不可
05594173 アッシュグレー 306×504×225 アッシュグレー
27,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする