ミニミニエックス2型用交換標準白ベルト(MMX2-103-250)

ミニミニエックス2型用交換標準白ベルト(MMX2-103-250) マルヤス機械

MMX2型用標準白ベルトです

ベルト幅(mm)250 使用温度(℃)-10~+80 材質(表面)ポリウレタン 最小プーリ径(mm)3r 総厚(mm)0.8 内容量1本
お気に入りに追加
280件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04746665 MMX2-103-250-50-K12.5用 500 1225
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04746674 MMX2-103-250-100-K12.5用 1000 2225
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04746683 MMX2-103-250-150-K12.5用 1500 3225
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04746692 MMX2-103-250-200-K12.5用 2000 4225
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04746708 MMX2-103-250-250-K12.5用 2500 5225
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04746717 MMX2-103-250-300-K12.5用 3000 6225
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04746726 MMX2-103-250-350-K12.5用 3500 7215
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04746735 MMX2-103-250-400-K12.5用 4000 8215
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04746744 MMX2-103-250-450-K12.5用 4500 9210
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04746753 MMX2-103-250-500-K12.5用 5000 10210
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04746762 MMX2-103-250-50-K15用 500 1225
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04746778 MMX2-103-250-100-K15用 1000 2225
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04746787 MMX2-103-250-150-K15用 1500 3225
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04746796 MMX2-103-250-200-K15用 2000 4225
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04746805 MMX2-103-250-250-K15用 2500 5225
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04746814 MMX2-103-250-300-K15用 3000 6225
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04746823 MMX2-103-250-350-K15用 3500 7215
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04746832 MMX2-103-250-400-K15用 4000 8215
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04746848 MMX2-103-250-450-K15用 4500 9210
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04746857 MMX2-103-250-500-K15用 5000 10210
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04746866 MMX2-103-250-50-K18用 500 1225
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04746875 MMX2-103-250-100-K18用 1000 2225
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04746884 MMX2-103-250-150-K18用 1500 3225
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04746893 MMX2-103-250-200-K18用 2000 4225
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04746902 MMX2-103-250-250-K18用 2500 5225
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04746918 MMX2-103-250-300-K18用 3000 6225
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04746927 MMX2-103-250-350-K18用 3500 7215
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04746936 MMX2-103-250-400-K18用 4000 8215
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04746945 MMX2-103-250-450-K18用 4500 9210
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04746954 MMX2-103-250-500-K18用 5000 10210
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04746963 MMX2-103-250-50-K25用 500 1225
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04746972 MMX2-103-250-100-K25用 1000 2225
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04746988 MMX2-103-250-150-K25用 1500 3225
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04746997 MMX2-103-250-200-K25用 2000 4225
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04747006 MMX2-103-250-250-K25用 2500 5225
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04747015 MMX2-103-250-300-K25用 3000 6225
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04747024 MMX2-103-250-350-K25用 3500 7215
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04747033 MMX2-103-250-400-K25用 4000 8215
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04747042 MMX2-103-250-450-K25用 4500 9210
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04747058 MMX2-103-250-500-K25用 5000 10210
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04747067 MMX2-103-250-50-K30用 500 1225
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04747076 MMX2-103-250-100-K30用 1000 2225
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04747085 MMX2-103-250-150-K30用 1500 3225
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04747094 MMX2-103-250-200-K30用 2000 4225
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04747103 MMX2-103-250-250-K30用 2500 5225
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04747112 MMX2-103-250-300-K30用 3000 6225
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04747128 MMX2-103-250-350-K30用 3500 7215
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04747137 MMX2-103-250-400-K30用 4000 8215
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04747146 MMX2-103-250-450-K30用 4500 9210
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04747155 MMX2-103-250-500-K30用 5000 10210
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする