モノタロウ

ブレーキキャリパーツール セット

ブレーキキャリパーツール セット - モノタロウブレーキキャリパーツール セット - モノタロウブレーキキャリパーツール セット - モノタロウ
(13件のレビュー)

サイドブレーキ兼用のキャリパー、通常の工具では戻りにくい欧州車等に便利な工具セットです。各種アタッチメントを使用すれば通常の片押しタイプのピストンキャリパーにも対応します。先端部分にマグネットをつける事でアダプターがとれにくいです。また9.5mm(3/8インチ)のアダプターも付属しているのでラチェットなどでも使用できます。

用途ブレーキのディスクパット交換にセット内容プレート×1、ピストン×1、アタッチメント×9(1:外径Φ63.5mm×ピン径6mm ・ 2:外径Φ51mm×ピン径6mm ・ 3[方押しピストンアダプター]:外径Φ55mm ・ 4:外径Φ32mm×ピン径5mm ・ 5[3/8アダプター]:外径Φ36mm×ピン径6mm ・ 6:外径Φ42mm×ピン径6mm ・ 7:外径Φ42mm×ピン径6mm ・ 8:外径Φ48mm×ピン径6mm ・ 9:外径Φ54mm×ピン径6mm)内容量1セット
取扱説明書:
注意
※対向ピストンキャリパーには使用できません。
※固着の程度が強すぎる場合は使用できない場合があります。
※ネジ山には必ずグリスなどを塗布して使用して下さい。
※回転は右回転のみになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04891565MGS-1001
4,698
5,168(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04891565
2023-06-18
用途: 車のメンテナンス
その他業種

BK5Pアクセラのリアブレーキパッド交換で利用。BK5Pではアタッチメント交換なしで利用できました。

1が参考にしています
対象商品 : 04891565
2022-08-18
用途: ブレーキピストン戻しに

マツダ車のリヤキャリパーに必要なので購入しました。
微妙にサイズが違いましたが、作業は無事に終わりました。

3が参考にしています
対象商品 : 04891565
2021-12-23
用途: VWゴルフのリアブレーキピストン押し戻し作業

2002年式VWゴルフワゴンのリアブレーキパッド交換時にピストンの押し戻し用として使用した。丸いアダプタプレートは丁度良いサイズの物があったが、四角いプレート(箱の真ん中に入っている物)のサイズが大きすぎたためキャリパにプレートがうまくはまらず少々苦労したものの何とか押し戻すことができた。四角いプレートにもいくつか交換できるサイズの物が有ると良いと思ったが、ピストンを回して押し戻す必要が有るタイプには使える工具だと思う。(フロントブレーキは単純に押し戻せるので、2枚の板が開くタイプの物を使用した)

1が参考にしています
対象商品 : 04891565
2021-12-25
用途: 三菱グランディスのリアブレーキピストン押し戻し

2003年式NA4W型三菱グランディスのリアブレーキピストン押しに使いました。アダプタを使わずに四角いプレートと本体だけで押し戻すことができ、楽でした。

対象商品 : 04891565
2022-09-07
用途: 自動車整備

以前から欲しかった商品ですが、購入してとても満足してます。

対象商品 : 04891565
2020-03-16
用途: 輸入車の整備に使用。

BMW、F系のブレーキ整備に使いました。各アタッチメントがマグネットで保持されるので作業効率が高く、扇形のプレートも便利です。またキャリパーピストンを戻しきる際もダストブーツを傷つけず、とても良いツールだと感じました。

対象商品 : 04891565
2018-05-10
用途: ブレーキのディスクパット交換

スムーズに交換することができ、仕事がはかどりました。

対象商品 : 04891565
2017-05-25
用途: 妻の愛車の整備
建設業・工事業

見た感じドウかなと言う感じだけど、使用したら大変楽で便利購入して正解でした。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする