ALTECH<TCS>バンディット400(GK7AA)

ALTECH<TCS>バンディット400(GK7AA) - TAKEGAWA(武川)

ALTECH アルミボルト(A7050-T6)
アルミ素材技術の町最先端を行く素材A7050を使用し、強度、耐応力、腐食割れ性共にA7075-T6より遥かに優れ、最高規格であるAL6規格相当(JISB1057)を唯一クリアしている世界最強のアルミボルトです。
アルテックボルトの比重は鉄の1/3と軽量化にも抜群の効果。
最先端技術の宇宙機器や、時速500km/hの高速鉄道等にも使用可能。
M6のTCS型テーパーキャップスクリューとHSF型フランジボルトの2種類です。
トルク係数を小さくし防食と美観を目的としたACT処理は、4種類カラーアイテムを用意。
応力腐食割れ試験クリアの重要性
単に製品の光度を高くし引張り強さを高くするだけでは高硬度アルミボルトとは言えません。
温度の変動、振動による応力変動、サイクル蔵かの応力変動に高レベルでの対応を可能にしたのは現時点では本製品A7050アルミボルトのアルテックボルトしかありません。
A7050素材をスペシャル設計された塑性加工と精密熱処理を経て結晶粒度を極微細に且つ均一化しAL-6規格の機械的性質をクリアしSCC-A応力腐食割れ1000時間試験と、SCC-B回転曲げ応力腐食割れ1000時間試験をクリアした現在最高レベルの高強度アルミボルト製品です。
※温度の変動、振動による応力変動に高レベルでの対応を可能にした設計をしておりますが、金属は物理的性質上、高温になると強度が落ちる傾向がありますので、高温で振動の激しい部位へのご使用に当たっては十分にご注意下さい。

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0492431600-02-TSB027ブルー
480
取扱い終了
返品不可
0492432500-02-TSG027ゴールド
480
取扱い終了
返品不可
0492433400-02-TSR027レッド
480
取扱い終了
返品不可
0492434300-02-TSS027シルバー
480
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする