DESMO HEAD Bore&stroke Up Kit (124cc/3B)

DESMO HEAD Bore&stroke Up Kit (124cc/3B) - TAKEGAWA(武川)

デスモドロミックツインカム4Vシリンダーヘッドを採用したKITパーツです。
3点支持クランクシャフト
・クランクシャフト本体には低振動対策のバランスカット加工がされ、軽量に製作されています。
・3Bクランクシャフトは更に3点支持にする事により、クランクシャフトの振れをより低減させ、耐久性アップを実現しました。
従来(2Bクランク)のクランクシャフトはベアリングジャーナル部分をクランクケース内の2カ所で2点支持されていましたが、3点支持クランクシャフトは、クランクケース内2カ所に加え、キット付属のアルミニウムジェネレーターカバーに内蔵されたベアリングに連結し、3点で支持することになります。
・クランクテーパー部には特殊表面処理を施し、フライホイール取付けネジをM10からM12に上げ締め付け力をアップすることで、フライホイールとの接地面のカジリ等を激減しています。
・3点支持クランクシャフト専用クランクケースベアリング
クランクケースの耐久性アップと出力低下を防ぐ為、右クランクケース側のベアリングには圧入タイプを採用し、クランクジャーナルのスラスト方向のガタを減らしています。
・ストローク量54mm
DESMOツインカム4Vヘッド
・デスモドロミックエンジン(強制バルブ開閉式機構)
・バルブ径(インテーク22mm×2/エキゾースト19mm×2)
・アルミ削り出しシリンダーヘッドカバー
・M8スパークプラグ
・8本のロッカーアームと2本の中空カムシャフト(強制バルブ開閉式機構)
・セラミックメッキシリンダー(HAシリンダー/ボア径54mm)
・M5温度センサー
・鍛造ピストンを採用

内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0493019601-06-6009
430,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする