Hyper S-Stage Kit (ハイコンプタイプ)

Hyper S-Stage Kit (ハイコンプタイプ) - TAKEGAWA(武川)

シグナスX用Sステージに、エンジン始動時の負担を軽減できるオートデコンプ機能付きカムシャフトを採用したSステージ+D。
ボアアップに伴う高圧縮化に対しても、キックスターターでh合わず間踏み込みの力で軽快なエンジンスタートを行うことができ、セルスターターでの始動ではバッテリーの負担を減らすことができるので消費電力軽減に最適です。
●ローラーアームの採用
高回転域での出力特性に優れたカムシャフトに加え、噛むプロファイルの追従性が非常に良いローラーロッカーアームを採用することでフリクションロスの低減と、よりスムーズな動作を実現します。
●2種類の圧縮比の異なるピストン
スタンダードタイプ(11.4:1)でも充分なパワーを感じて頂けますが、ハイコンブタイプ(
13.6:1)はモアパワーを求め、中、高速回転域の出力が更に向上します。

内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0493289201-05-4471シグナスX(FI・SE44J) シグナスX キャブレター車不可。
63,800
取扱い終了
返品不可
0493290801-05-4478シグナスX(SE44J)-09
89,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする