R-StageBoreUpKit/オイル取出し口シリンダー付

R-StageBoreUpKit/オイル取出し口シリンダー付 - TAKEGAWA(武川)

50cc(FI)横型エンジンで唯一ヘッドチューニングを行えるRステージシリーズ。
SP武川社伝統のRステージヘッドの技術を採用し、ノーマルヘッドでは得る事の出来ない高い出力性能を可能としました。又、高性能インジェクションコントローラーにより、Rステージシリンダーヘッドの性能を最大限に引出すことが出来ます。
Rステージヘッド
大口径バルブの採用に併せて、最適なバルブ挟み角、燃焼室形状、ポート形状を構築し開発されたSP武川社オリジナルのシリンダーヘッドです。
大幅に向上した吸排気効率と共に、排気量アップと高性能インジェクションコントローラーを組み合わせる事で、ノーマルヘッドとは比較出来ない高出力を発揮します。
・ポート径 IN 24mm・EX 20mm(ノーマルヘッドポート径 IN/EX共20mm)
・バルブ IN 26mm・EX 22.5mm(ノーマルバルブ IN 20mm/EX 16mm)
・バルブステムシャフト径 4.5mm
・バルブスプリング シングルバルブスプリング(不等ピッチ 2段ピッチ)

内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0493799301-05-7012
64,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする